耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
最強カラープラグ(従来品比)!
更に品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)6
寸法(mm)25
ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)
最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
関連キーワード