本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで
適合ねじ径(Φmm)4×25
直径(Φmm)12
全長(mm)30
最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ねじ径M4
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9(下穴)
材質ステンレス
適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用
材質ナイロン6
下穴径(Φmm)10
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材せっこうボード壁
最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材石膏ボード等
用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
ねじ径M4
下穴径(Φmm)9.0
材質鉄
ボルト径寸法(Φmm)4.0
表面処理ユニクローム
適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。
ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。
ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)260
トラスコ品番123-8230
質量(g)480
適合材石膏ボード
摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ボトル仕様
トラスコ品番829-0720
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)470
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
全長(mm)25
頭部径(Φmm)13
トラスコ品番273-9976
材質樹脂
質量(g)200
適合材石膏ボード
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
1箱(100本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
付属ビス有無有
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
適合ねじ径(Φmm)4
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上
トラスコ品番324-0321
セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25
材質亜鉛合金
質量(g)600
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(200本)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用
付属品専用ドリル1本
材質鉄
下穴径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)45
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材石膏ボード
最大取付物厚さ(mm)1
ねじの呼びM4
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4
直径(Φmm)(ビス)4
ドリル径(Φmm)9
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
頭部形状ナベ頭+、-
適合材石膏ボード・合板
皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
材質ステンレス
質量(g)10
適合材石膏ボード
ねじの呼びM4
1袋(4組)
¥129
税込¥142
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番750-8069
セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
付属ビス有無有
材質はステンレス。下穴不要。
ねじ長さ(mm)45以上
板厚(mm)固定:13~26
入数10
適合ねじ径(Φmm)3.5~5
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番372-1451
セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(500本)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
適合ねじ径(Φmm)4
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上
トラスコ品番372-1442
セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質亜鉛合金
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(500本)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
適合板厚(mm)9.0~13
本体寸法(mm)11×30
使用ビス(mm)3.5~5.0
付属ビス有無無し
1パック(50本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6395
材質(本体)特殊樹脂
質量(g)49
適合材石こうボード
材質(先端)鋼
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(35本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1袋(200個)
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
適合板厚(mm)9.0~13
本体寸法(mm)11×30
使用ビス(mm)3.5~5.0
付属ビス有無無し
1袋(50個)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6409
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(65本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
¥445
税込¥490
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
適合材石膏ボード
エスコ品番EA947BM-2
1袋(50個)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
適合材石膏ボード
エスコ品番EA947BM-10
1袋(200個)
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)4
タッピング呼び径(mm)4
ボックスビス呼び径(mm)4
頭部径(Φmm)13.5
全長(mm)26
トラスコ品番356-8822
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
取付ねじ径(Φmm)4.0
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上
材質6ナイロン・ガラス繊維入り
全長(mm)27
頭径(Φmm)14
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥569
税込¥626
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
適合ねじM4×25
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上
材質6ナイロン・ガラス繊維入り
全長(mm)27
頭径(Φmm)14
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥599
税込¥659
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。
タッピング呼び径(mm)4
ボックスビス呼び径(mm)4
全長(mm)26
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25
トラスコ品番356-8814
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ
適合材石膏ボード
表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ