最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
最強カラープラグ(従来品比)!
更に品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)6
寸法(mm)25
ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)
最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
適合材ALC
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに
適合材ALC・コンクリート
材質本体:ナイロン、ビス:スチール
質量(kg)2
頭部形状サラ
関連キーワード