10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×35 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.2、(ALC)0.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質本体:ナイロンビス:スチール 適合材ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグBOXセット
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグ70本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)6×42 下穴径(Φmm)6.0~6.4 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)2.0、(ALC)0.7
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに 適合材ALC・コンクリート 材質本体:ナイロン、ビス:スチール 質量(kg)2 頭部形状サラ
1セット(800本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグ160本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)4×25 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

アックスブレーンネイルプラグ135本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×25 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.1、(ALC)0.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル 材質(ビス)スチール製
1パック(14本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)95 取付厚(mm)50 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1942 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)876 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,698 税込4,068
9日以内出荷