3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス 出力電圧(V)約5 出力電流(mA)最大75 使用環境温度(℃)-40~85 信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS] オス形状USB Type-A メス形状QI 6P 2.54mmピッチ 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラック セット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル 長さ(mm)118 高さ(mm)23 質量(g)180 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)64 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0~55 オス形状DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状D-sub9ピン メス形状- 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷