10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する ブラック 質量(g)24 ケーブル長(m)0.15 ケーブル長(cm)15 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス - メス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI
1個
899 税込989
当日出荷

DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm)50×20×7 ブラック 質量(g)10 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス-メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 寸法(mm)50×20×7 ブラック 質量(g)10 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス - メス
1個
899 税込989
当日出荷

最大で2K (60Hz) の高解像度に対応する、アク ティブタイプのDP-DVI変換ケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DVI(DVI-D) メス - DisplayPort オス ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状DVI(DVI-D) 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2 規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス) 分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド ケーブル長(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状DisplayPort 20ピン メス形状DVI(DVI-D) 18ピン 変換タイプオス - メス
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm)70×20×14 ブラック 質量(g)12 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス-メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケーブル長(m)0.11 規格DP alt mode準拠 最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080 アズワン品番64-0902-22 オス形状USB Type-C メス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 ブラック 変換タイプオス - メス
1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

DisplayPortからの入力信号をDVI信号に変換して出力します。 ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に 質量(kg)0.04 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状DisplayPortオス - DVI-Iメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-63 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p、1920×1080(60Hz) 準拠DP1.1a、HDCP1.4 オス形状DisplayPort メス形状DVI-I 変換タイプメス - オス
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途映像信号の変換に 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.05 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8304-25 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状Mini DisplayPort メス形状DVI-I 変換タイプメス - オス
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷