高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDVI-D[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMI(オス)- DVI-D変換デュアルリンク(メス)コネクタ
用途HDMI対応ノートパソコンをDVIモニタに接続
長さ(mm)50
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)29
ケーブル長(m)0.05
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)43
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケーブル長0.5 m
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続。DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続
色ブラック
質量(g)80
湿度(%RH)60 at 25℃
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
動作温度(℃)5~50
ケーブル長(cm)50
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDVI-D[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
実装が簡単
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
実装が簡単
色ブラック
質量(g)160
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDVI-D[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
ケーブル長1.5m
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
高品質構造
用途HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
長さ(mm)1500
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)129.5
ケーブル長(m)1.5
湿度(%RH)60 at 25℃
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
製品幅(mm)40
動作温度(℃)5~50
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort。4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現。ローズゴールドMacBookと同色のUSB-Cアダプタ。携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容トラベルAVアダプタ
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)169
幅(mm)142
高さ(mm)15
質量(g)180
出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI
湿度(%RH)保管時、5~90。動作中、10~85
入力【AV】USBType-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz
動作温度(℃)0~45
チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171
オーディオ機能HDMIおよびmDP出力-7.1サラウンドサウンド
対応解像度HDMI出力の最大解像度は、3840x2160/30Hz。mDP出力の最大解像度は、3840x2160/60Hz。HDMIとmDP出力の場合、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720、DVIとVGA出力の場合、1920x1200、1920x1080、1280x720
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、VGA、DVI
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード