4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ 。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。持ち運びに便利な軽量設計
用途常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応。BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続。DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド 長さ(mm)266 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)65 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

3-in-1アダプタ- mDP - VGA、mDP - HDMI、mDP - DVI。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応。小型設計。軽量設計
用途多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応。Ultrabookなど私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続(BYOD)。DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA/DVIアダプタ、インストールガイド 長さ(mm)270 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)57 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

スリーインワン型アダプタ - mDP - VGA/DVI/HDMI。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応。小型設計。持ち運びに便利な軽量設計。おしゃれなホワイトのデザイン
用途多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応。BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続。DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA/DVIアダプタ、インストール・ガイド 長さ(mm)270 ホワイト 高さ(mm)15 質量(g)57 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。 mDP - VGA、mDP - DVI、 mDP - HDMI。携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能。4K対応で驚きの画質を実現。DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel Thunderboltデバイス互換。VESA規格準拠。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。軽量設計
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続。VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニタとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【VideoRevision】DisplayPort1.2 セット内容トラベルAVアダプタ 長さ(mm)103 シルバー、【アクセントカラー】ホワイト 高さ(mm)15 質量(g)121 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】3840×2160、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)55 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能HDMI出力-7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)11 対応解像度HDMI出力の場合3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIおよびVGA出力の場合1920×1200、1920×1080、1280×720 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

関連カテゴリ