カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • HDMI変換アダプタ(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ラトックシステム(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
  • メス - メス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
コネクタ形状
  • その他(2)
オス形状
  • Mini DisplayPort(1)
  • USBType-C(1)
メス形状
  • DisplayPort
  • DVI-D(24ピン)(21)
  • DVI-D(25ピン)(7)
  • DVI-I(29ピン)(7)
  • HDMI(タイプA)(41)
  • microUSB(1)
  • USB TypeA(1)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
  • その他(3)
  • ミニD-sub15ピン(10)
  • 色ブラック(2)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi dvi 変換」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/DVI/HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - ディスプレイポート/DVI - D/HDMI(オス) StarTech.com3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/DVI/HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - ディスプレイポート/DVI - D/HDMI(オス)StarTech.com
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
Mini DisplayPortをDisplayPort/HDMI/DVIに変換最大解像度2560x1600(DisplayPort使用の場合)および1920x1200(HDMI/DVI使用の場合)に対応ソフトウェア/ドライバ不要コンパクトなデザインIntel Thunderbolt 対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のDVI、HDMI、DisplayPort対応モニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用Mini DisplayPort搭載コンピュータを多様なディスプレイハードウェアに接続するIT環境に最適セット内容MDP-DP/DVI/HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)240ブラック高さ(mm)15質量(g)47出力【AV】HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)、DisplayPort 1.2湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】2560×1600(DisplayPort)、1920×1200(DVI/HDMI)製品幅(mm)45アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort変換アダプタ サンワサプライUSB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort変換アダプタサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
取扱停止中
ケーブル長(m)0.11規格DP alt mode準拠最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080アズワン品番64-0902-22オス形状USB Type-Cメス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル) ラトックシステム4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル)ラトックシステム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。 4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。 拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。 パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。 マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。 フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。 フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。 マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイドブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)35(本体のみ)対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)消費電流(mA)最大500表示色最大1677万色ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上表示モード複製モード・拡張モード接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)商品タイプ変換器メス形状micro USB、DisplayPort変換タイプメス - メス