コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)40×24×11
質量(g)8
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)
対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz
オス形状Type-C
メス形状DP
変換タイプType-Cオス- DPメス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RS Pro 15 cm USB タイプ C オス -DisplayPort メスケーブルは、黒色の PVC ジャケットと ABS シェルを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 3.9 mm です。このアダプタは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で動作します。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPort
色黒
コネクタ形状USB C(3.1)(オス)-DisplayPort(メス)
解像度4K
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB C(3.1)
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro 15 cm USB タイプ C オス -DisplayPort メスケーブルは、白色の PVC ジャケットと ABS シェルを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 3.9 mm です。このアダプタは 4K @ 60 Hz ( HBR2 )に対応し、電源供給 2.0 ( PD 60 W )が付属しています。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPort
色白
コネクタ形状USB C(3.1)(オス)-DisplayPort(メス)
解像度4K
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB C(3.1)
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
関連キーワード