USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応
Thunderbolt 3互換
HDCP 1.4に対応しています。
金メッキ仕様
RoHS対応
USB3.1 Gen1
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオス
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMIタイプA19ピン
タイプCからHDMIに変換
ケーブル長(m)2
セット内容本体×1
材質PVC、 ABS
コネクタUSB typeC-HDMI
適合機種DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11
質量(g)約17
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状mini HDMI(タイプC)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。28mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:28mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途デジタルカメラをHDMI対応デバイスに接続
長さ(mm)28
色ブラック
質量(g)9
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBMini HDMI[19ピン]
オス形状Mini HDMI[19ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続
長さ(mm)127
色ブラック
質量(g)20
ケーブル長(m)0.127
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
オス形状Mini HDMI[19ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。
※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。
お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
オス形状HDMI(Type-C/Type-D)
メス形状HDMI(Type-A)
色ブラック(マットブラック)
コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス
対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなど
プラグ金メッキ
適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
アズワン品番64-0870-31
変換タイプオス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに
HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMI変換ケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
ケーブル長(cm)15
オス形状miniHDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13
質量(g)約8
コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状miniHDMI(タイプC)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス-メス
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
HDMIケーブルをHDMIミニコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIミニを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini HDMI(Type C 19ピン) オス
オス形状Mini HDMI(Type C 19ピン)
メス形状HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー
色ブラック
タイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface
通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル
解像度4K/30Hz
ゲージワイヤー:32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプLT8711HE
HDMI規格HDMI 1.4
材質(シェル)ABS
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書
色ブラック
コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス
保証期間1年間
動作温度(℃)‐5~65
動作湿度(%)10~88(結露なきこと)
対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)
変換タイプオス-オス
HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。
一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。
色ブラック
コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
オス形状Mini HDMI
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - オス
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20
オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)
メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI + microHDMI の変換コネクタです。
一般的なHDMIケーブルを、用途に合わせてminiHDMI又はmicroHDMIケーブルとして使用できます。
miniHDMI microHDMI同時接続には対応しておりません。
2か所の端子に同時に機器を接続しないでください。
色ブラック
コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス/Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
オス形状Mini HDMI、Micro HDMI
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - オス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
色ブラック
ケーブル外径(Φmm)約4.5
質量(g)約302
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
保証期間初期不良のみ
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: USB Type-C オス
メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
色グレー
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応
色ブラック
ケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)
コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート
ケーブル外径(Φmm)4.8
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)17
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)48
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)0.33
対応解像度3840×2160(4K)@30Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
メス形状HDMI(タイプA)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。
材質亜鉛合金(筐体カバー)
寸法(mm)約W19×D32.3×H9
質量(g)約9
コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメス
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMIタイプC
メス形状HDMIタイプA
変換タイプオス-メス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。
別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。
(最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm)約20
コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
オス形状USBType-C
色ブラック
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
電源バスパワー
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります
最大解像度4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2
質量(g)約40
消費電流(mA)400
ケーブル径(Φmm)約4.5
解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)
適合規格DP alt mode/HDMI2.0
保証期間初期不良のみ
仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
関連キーワード