91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)、■最大対応解像度:1080p■最大接続可能台数:6台【共通仕様】■ACアダプタ:無■消費電流(最大):300mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 セット内容ドライバCD、取扱説明書 対応OS【Windows】11、 10、 8.1、 8、 7【mac】macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ケーブル長(cm)6 オス形状USB Type-A メス形状HDMIタイプA(19pin) 変換タイプオス-メス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大4K×2K(30Hz) オス形状Type-C メス形状HDMI ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
付属品取扱説明書 ブラック 規格USB3.0規格対応 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz 電源タイプUSBバスパワー 使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) ケーブル長(cm)約20 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存) オス形状USB 3.0 Standard-A メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.28 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス) 分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ 対応HDCP:2.2 ケーブル長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz) 色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI) オス形状USB Type-C メス形状HDMI×2 イーサネット対応対応(HDMI) 変換タイプオス-メス オーディオARC・eARC(HDMI) コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI×2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160(30Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 外形寸法(mm)約W55×T11.5×H約50(アダプター部分) コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス) 対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポートポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19pin)×2 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。) USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。 ※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 ※VGAは音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。 追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。) アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ) ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス 対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等 ケーブル外径(Φmm)3.9 シールド3重シールド アズワン品番64-4040-57 メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、D-sub15pin ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA) コネクタ2USB Type-C
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応HDR対応 消費電流(mA)400(最大) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3 ケーブル径(Φmm)約4.2 対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB Type-C メス形状HDMI アダプタタイプDPaltモード
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として 寸法(mm)235×20×10 質量(g)15 オス形状Type c メス形状HDMI
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C
1個
2,620 税込2,882
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるHDMI映像変換アダプターです。 断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
シルバー 規格HDCP1.4/HDCP2.3 ケーブル長(m)約0.12 対応機種USB Type-C(TM)コネクター搭載のパソコン及びHDMIコネクター搭載のディスプレイなど プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状HDMI(Type-A ケーブルタイプ高耐久タイプ 変換タイプオス-メス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。優れた拡張性&接続性:USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 HDMI変換アダプター。USB ポートの数に制限がある場合に理想的なソリューション。TAA準拠。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。優れたパフォーマンス:高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示するUSB 3.0接続ノートパソコン用ドッキングステーション。作業効率アップ:デスクトップ画面を追加し拡張または複製モードに対応するUSB - HDMIディスプレイアダプター。HDMI - DVI変換アダプターが付属しており、DVI対応ディスプレイに接続可能
仕様【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容HDMI-DVIアダプタ、USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアCD、ユーザマニュアル 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)85 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)66 電源USB電源 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRII 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)49 動作温度(℃)0~50 チップセット【ID】MCT-T6-688SL オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)16 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

HDMI機器の映像をDVI-D搭載モニターに出力する極細ケーブルです。 DVI-D端子しかないモニターに接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス) 加工金メッキ メス形状DVI-D(24+1ピン) - HDMI A 変換タイプオス-オス
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約150 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin) メス ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度HDMI側 3840×2160/30Hz HDMI規格HDMI1.4 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状USB Type-C メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)3 コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス) ブラック インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1 変換タイプオス - オス 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)98 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) グリーン購入法適合 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
メス形状HDMI 19ピン ケーブル長(cm)20 オス形状USB Type-C インターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)20 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) ブラック グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
欠品中

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Power Delivery機能を活用し、同じUSB-Cポートでノートパソコンの充電とHDMIビデオの出力を実行。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。UHDビデオ解像度4K/60Hzに対応し驚きの画質を提供。7.1chオーディオ対応
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。外出時に携帯し、HDMI TV、モニタ、プロジェクタに接続できるアダプタ。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)50 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)10 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) 対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 電源バスパワー【PD】 ケーブル長(m)約0.2 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13 対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります 消費電流375mA(最大) ケーブル径(Φmm)約4.5 対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。 HDMI規格HDMI2.1 オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0) メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin) アダプタタイプDPaltモード 変換タイプオス - メス
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 ホワイト 高さ(mm)11 質量(g)36 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0~40 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176 ケーブル長(cm)10.1 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応30Hz
タイプCからHDMIに変換
ケーブル長(m)2 セット内容本体×1 材質PVC、 ABS コネクタUSB typeC-HDMI 適合機種DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1本
1,510 税込1,661
当日出荷

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)147 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)25~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)23 動作温度(℃)0~45 チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)6.7 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 変換タイプメス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)35 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0~40 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176 ケーブル長(cm)10.1 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング ケーブル長(m)1 スペースグレー 長さ(mm)101 幅(mm)80 高さ(mm)16 質量(g)180 保証期間2年 入力AV:USB 3.0 出力AV:HDMI 動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F) 保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F) 湿度範囲(%)<85(結露しないこと) 対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121 対応OSWindows 10/11 コネクタ1USB Type-A コネクタ2HDMI
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm)12 質量(g)25 電源USB電源 ケーブル長(m)0.19 対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRIISDRAM 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~50 チップセットMCT-T5-302 オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)6.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI[19ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kのUltra HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)147 ホワイト 高さ(mm)9 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 電源USB電源 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)23 チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)@30Hz 変換タイプメス - オス
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI スペースグレー 長さ(mm)101 幅(mm)80 高さ(mm)16 質量(g)165 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F) 保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F) 湿度範囲(%)<85(結露しないこと) 解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121 ケーブル長(m)0.101 対応OSWindows 10/11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA) メス形状HDMI ケーブルタイプノーマル 変換タイプオス-オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA) メス形状HDMI ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス-オス
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換アダプタ
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック 規格HDMI1.4準拠 対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ コネクタUSB Type-C端子 - HDMI ケーブル径(Φmm)約4.5 対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など、【USB Power Delivery】○ 最大60W(20V/3A) ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.9 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA)、USB Type-C ケーブルタイプノーマル 変換タイプオス-メス 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×12×40(アダプター部分)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI オス形状USB Type-C メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort。4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現。ローズゴールドMacBookと同色のUSB-Cアダプタ。携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容トラベルAVアダプタ 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)169 幅(mm)142 高さ(mm)15 質量(g)180 出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH)保管時、5~90。動作中、10~85 入力【AV】USBType-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz 動作温度(℃)0~45 チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171 オーディオ機能HDMIおよびmDP出力-7.1サラウンドサウンド 対応解像度HDMI出力の最大解像度は、3840x2160/30Hz。mDP出力の最大解像度は、3840x2160/60Hz。HDMIとmDP出力の場合、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720、DVIとVGA出力の場合、1920x1200、1920x1080、1280x720 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、VGA、DVI
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

リソース消費が大きなアプリケーションを4K(60 Hz)ディスプレイで実行。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。7.1ch サラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でMacBookやChromebookをHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0 長さ(mm)150 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)11 質量(g)23 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)25~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)9.3 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 変換タイプメス - オス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。
ケーブル長(m)0.2 ブラック 質量(g)20 電圧(V)5 最大電流(A)1 HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2 対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等 対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降 対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz) 対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応 コネクタ形状USB Type-C - HDMI オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1個
1,988 税込2,187
当日出荷