USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。
<携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。
<驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。
<MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)48
コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
製品幅(mm)62
ケーブル長(cm)15.2
対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状DisplayPort、HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
タイプCからHDMIに変換
ケーブル長(m)2
セット内容本体×1
材質PVC、 ABS
コネクタUSB typeC-HDMI
適合機種DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として
寸法(mm)235×20×10
質量(g)15
オス形状Type c
メス形状HDMI
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スマホ・PCの映像を大きな画面で楽しめる。ビデオ会議や”You Tube”等をみんなで見れる。
USB-C PC・スマホを4K HDMIディスプレイに簡単に接続
Type C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
Type-CのThunderbolt 3ポート、DisplayPortに対応
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
アルミコネクタ採用
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
色ブラック
インターフェースHDMI:2.0、HDCP:2.2 コンテンツ保護、USB:USB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)
最大解像度HDMI:3840×2160(4096×2160を含む)(4K×2K)@ 60Hz
色深度最大:36ビットディープカラー
USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
メス形状HDMI 19ピン
ケーブル長(cm)20
オス形状USB Type-C
インターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1
規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10
解像度最大3840×2160 60Hz
対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)
電源USBバスパワー供給
本体質量(g)20
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
色ブラック
グリーン購入法適合
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ケーブル長(m)0.11
規格DP alt mode準拠
最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080
アズワン品番64-0902-22
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)36
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)3
コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス)
色ブラック
インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1
変換タイプオス - オス
規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2
解像度最大3840×2160 60Hz
対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)
電源USBバスパワー供給
本体質量(g)98
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
グリーン購入法適合
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
色グレー
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)35
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)0.28
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)
分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ
対応HDCP:2.2
ケーブル長(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)
色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI×2
イーサネット対応対応(HDMI)
変換タイプオス-メス
オーディオARC・eARC(HDMI)
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMI×2
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー
色ブラック
タイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface
通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル
解像度4K/30Hz
ゲージワイヤー:32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプLT8711HE
HDMI規格HDMI 1.4
材質(シェル)ABS
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはMini DisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。
<携帯に適したツーインワン機能>HDMIとMini DisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。
<驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびMini DisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。
<MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)48
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、Mini-DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-20~70
製品幅(mm)62
動作温度(℃)0~40
ケーブル長(cm)15.2
対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI、Mini-DisplayPort
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応
Thunderbolt 3互換
HDCP 1.4に対応しています。
金メッキ仕様
RoHS対応
USB3.1 Gen1
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオス
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMIタイプA19ピン
このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。
ケーブル長(m)0.2
色ブラック
質量(g)20
電圧(V)5
最大電流(A)1
HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2
対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等
対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降
対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz)
対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応
コネクタ形状USB Type-C - HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
DisplayPort Altモードに対応したパソコンやスマホのType-C端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
オス形状Type-C
メス形状HDMI
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)40×24×11
質量(g)8
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)
対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプメス-オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書
色ブラック
コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス
保証期間1年間
動作温度(℃)‐5~65
動作湿度(%)10~88(結露なきこと)
対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)
変換タイプオス-オス
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)40.8(ケーブル含む)
外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2
ケーブル長(m)0.25
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)25
対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz
給電方式バスパワー/セルフパワー
USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート)
変換タイプメス - オス
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMI
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: USB Type-C オス
メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ
仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
質量(g)約105
ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
対応HDCP:対応
解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書
色シャンパンゴールド
材質(本体)プラスチック
質量(g)30.2(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)23.4×68×14.4
ケーブル長(m)0.145
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
対応解像度最大4K@60Hz(理論値)
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20
オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)
メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
寸法(mm)21×48.5×10
色黒
質量(g)20
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)
転送速度(Gbps)48
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
長さ(mm)1000
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)14
質量(g)78
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)18
動作温度(℃)0~35
チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5/約5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。28mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:28mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途デジタルカメラをHDMI対応デバイスに接続
長さ(mm)28
色ブラック
質量(g)9
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBMini HDMI[19ピン]
オス形状Mini HDMI[19ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パフォーマンス:HDR10対応USB-C - HDMI 2.0bアダプタ。4K60HzのUHD解像度(4096x2160 & 3840x2160)、1080p、DP 1.4 Altモード、HBR3、18Gbp、 2chオーディオ、HDCP 2.2 | RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)クロマサブサンプリング対応の色空間。コンテンツ製作:HDMI 2.0bディスプレイでリアルな画像と高いコントラスト比を実現するHDR10に対応、クリエイティブ系の用途に最適 | HDMIモニタ/TV/プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に使用。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、iPad Pro、HP EliteBook、Chromebook、Samsung S20/S21 & Note20(DEXモード)。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ、TV、プロジェクタで4K60HzとHDRの性能を検証(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epsonなど) | Dolby Vision & Atmos対応 | 最大3440x1440 60Hzでウルトラワイド型ディスプレイに対応。簡単導入:OS依存性がなく、USB Type-C DP AltモードまたはThunderbolt 3 対応デバイスで使用可能。ノイズや歪みを防ぐEMIシールド付きHDMIスリムコネクタを使用。USB-C オス - HDMI メス | 7mまでのHDMIケーブルでテスト済み
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]
色スペースグレー
長さ(mm)44
幅(mm)22
高さ(mm)11
質量(g)16
入力AV:USB-C
出力AV:HDMI 2.0
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz
動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)
保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)2~60RH
セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
メス形状HDMI [19ピン]
変換タイプオス - メス
仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。
USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書
色スペースグレー
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス
保証期間2年
ケーブル長(cm)180
対応解像度4K 3840×2160@60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ。携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック。幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ。手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用。モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリ。ホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドック。スペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適
長さ(mm)105
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)82
ケーブル長(m)0.105
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA)
製品幅(mm)62
動作温度(℃)0~40
ケーブル長(cm)10.5
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、HDMI
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適
コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI
色スペースグレー
適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4
対応解像度3840×2160(4K)
オーディオ機能7.1ch
保証期間3年間
動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)
保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)
湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)
幅(mm)22
ケーブル種類スタンダード
変換タイプオス - オス
仕様帯域幅:HBR3
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
セット内容USB-C-HDMIアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)147
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)22
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)25~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz
製品幅(mm)23
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)6.7
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ