パフォーマンス:UHD解像度8K60Hz(7680x4320)または4K120HzのDPディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ(DP Altモード、32.4Gbps対応)。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。8K解像度:8Kモニター/ディスプレイ、コンプライアンス試験ハードウエア/ソフトウエアで検証、最適な性能と色深度を実現。高解像度イメージング、コンテンツ制作などに最適なタイプC - DP アダプタ。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linux対応。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョン互換
色ブラック
高さ(mm)11.5
質量(g)22
ケーブル長(m)0.11
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)181
動作温度(℃)5~45
ケーブル長(cm)11
対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)
メス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - オス
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる
Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約24
規格VCCI Class B
対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体
コネクタ形状USBメス - HDMIメス
対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64
動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3795-35
USBタイプUSB2.0
メス形状USB、HDMI
変換タイプメス - メス
1台
¥13,390
税込¥14,729
当日出荷
4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)36
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)35
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB-Cポート1口でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続できるUSB Power Delivery機能。最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。Ultrabookなどノートパソコンのケーブルと同じブラックのUSB-Cディスプレイアダプタ
用途外出先でHDMIディスプレイに接続。職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続。USB-Cノートパソコンを使用し、大型HDMIディスプレイでプレゼンテーションを実行
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)50
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)24
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)33
動作温度(℃)0~40
チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)10
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]、USB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、Lowerresolutionsandrefreshratesmayalsobesupported
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
幅(mm)120
色ブラック
質量(g)281
ケーブル長(m)0.06
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。
互換性【OS】Windows7/8/8.1/10
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153
USBタイプUSB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60
セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)58
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)32
ポート数1
出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
ケーブル長(m)0.1
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768
オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20
オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)
メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
わずらわしいケーブルを背面に配線できます。意匠性が求められる受付等での使用に最適です。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。
USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイとの組み合わせに最適です。
色ブラック
本体質量(g)4
対応OSOSに依存しない
コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(U字型)
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×15×19
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)~95(結露なきこと)
データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)
映像出力対応
オス形状Type-C
メス形状Type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
色ブラック
本体質量(g)3
対応OSOSに依存しない
コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(L字型)
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×7×20
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)~95(結露なきこと)
データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)
映像出力対応
オス形状Type-C
メス形状Type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
関連キーワード