4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)36
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
デジタル・アナログ変換:USB-C(DP 1.2 AltモードHBR2)対応アクティブアダプタケーブル(1m)でVGAディスプレイ1台に接続。2048x1280/1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDIDおよびDDCパススルーをサポート。60W PD充電機能: 60WのUSB Power Deliveryに対応するUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。USB-Cポート1口でノートパソコンの充電とVGAビデオの表示が可能。互換性:DP Alt モードUSB Type-Cに対応するノートパソコン(TB3互換)で使用可能。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air、Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。ポータブル:ノートパソコンをVGAプロジェクターなどに接続、または作業環境に外付けディスプレイを追加。ノートパソコンバッグに軽く収まり携帯しやすいUSB-C - VGAアダプタ。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows/Linux/ Chrome OS/Android)。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途外出先でVGAディスプレイに接続。職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらVGAディスプレイに接続。USB-Cノートパソコンを使用し、大型VGAディスプレイでプレゼンテーションを実行
仕様【PowerDelivery(W)】60、【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-VGA変換アダプタType-Cコネクタ
長さ(mm)150
高さ(mm)15
質量(g)24
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.102
コネクタ形状USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス -USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
製品幅(mm)33
チップセットITE-IT6516、VIA/VLI-VL100
ケーブル長(cm)10.2
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBUSB Type-C[24ピン]USBPowerDeliveryのみ、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
パフォーマンス:UHD解像度8K60Hz(7680x4320)または4K120HzのDPディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ(DP Altモード、32.4Gbps対応)。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。8K解像度:8Kモニター/ディスプレイ、コンプライアンス試験ハードウエア/ソフトウエアで検証、最適な性能と色深度を実現。高解像度イメージング、コンテンツ制作などに最適なタイプC - DP アダプタ。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linux対応。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョン互換
色ブラック
高さ(mm)11.5
質量(g)22
ケーブル長(m)0.11
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)181
動作温度(℃)5~45
ケーブル長(cm)11
対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)
メス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - オス
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)35
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60
セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)58
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)32
ポート数1
出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
ケーブル長(m)0.1
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768
オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ホワイト)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60
セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ホワイト
高さ(mm)13
質量(g)32
ポート数1
出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
ケーブル長(m)0.1
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768
オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - オス
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
USB Type-C ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応 折畳み式フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-DisplayPortポータブルアダプタ。USB Type-Cノートパソコンその他デバイスを4K対応のDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-C-DisplayPortディスプレイアダプタは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先の機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(a)オフィスや外出先での高解像度プレゼンテーション、(b)スマートフォンやタブレットをDisplayPortモニタに接続、(c)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>このディスプレイアダプタは、キーホルダーでキャリーケースに付け、失くさないように常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。キーホルダーは着脱式なので、必要に応じて取り外し、使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(約3cm)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)18
湿度(%RH)5~90(結露しないこと)
コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)メス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)48
動作温度(℃)0~70
対応解像度7680×4320(8K)@60Hz
メス形状DisplayPort、USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
幅(mm)120
色ブラック
質量(g)281
ケーブル長(m)0.06
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。
互換性【OS】Windows7/8/8.1/10
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153
USBタイプUSB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
USB Power Delivery機能を活用し、同じUSB-Cポートでノートパソコンの充電とHDMIビデオの出力を実行。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。UHDビデオ解像度4K/60Hzに対応し驚きの画質を提供。7.1chオーディオ対応
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。外出時に携帯し、HDMI TV、モニタ、プロジェクタに接続できるアダプタ。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)50
色ホワイト
高さ(mm)13
質量(g)22
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)33
動作温度(℃)0~40
チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)10
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計。USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適。最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)80
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)39
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355
ケーブル長(cm)14
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
USB-Cポート1口でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続できるUSB Power Delivery機能。最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。Ultrabookなどノートパソコンのケーブルと同じブラックのUSB-Cディスプレイアダプタ
用途外出先でHDMIディスプレイに接続。職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続。USB-Cノートパソコンを使用し、大型HDMIディスプレイでプレゼンテーションを実行
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)50
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)24
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)33
動作温度(℃)0~40
チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)10
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]、USB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、Lowerresolutionsandrefreshratesmayalsobesupported
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など
セット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ
材質メタル
長さ(mm)50
幅(mm)23
色シルバー
高さ(mm)9
質量(g)9
ポート数2
出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C
電源60W
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android
湿度(%RH)10~85
対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。
入力AV:USB-C
保存温度(℃)-10~70
保証期間3年
コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能あり
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB-Cオーディオ&充電機能:単一のUSB Type-Cポートを使用し、デバイスの充電とオーディオに同時対応。ヘッドセット/ヘッドホン、またはUSB 2.0データ転送(480Mbps)用のUSB-CポートとPDパススルー用のUSB-Cポートに分岐。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応。USB-Cノートパソコン/タブレット/スマートフォンの充電が可能。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。幅広い互換性:USB Type-CおよびThunderbolt 3搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。 Lenovo X1 Carbon、MacBook Pro/Air、Surface Pro 7/Book、Chromebook、iPad Pro & Samsung Galaxy/Noteなどで使用可能 | Windows、macOS、iPadOS、Android対応。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利。 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など
長さ(mm)50
幅(mm)23
高さ(mm)9
質量(g)9
セット内容USB-C オーディオ & 充電アダプタ
入力AV:USB-C
出力AV:USB-C
ポート数2
オーディオあり
データ転送速度最大:USB 2.0
色シルバー
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)
湿度範囲(%)10~85RH(結露しないこと)
電力(W)60
保証期間3年
メス形状USB-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
オス形状USB-C(USB Power Delivery)
仕様チップセットID:BCC-2102
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
関連キーワード