1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・アナログ変換:USB-C(DP 1.2 AltモードHBR2)対応アクティブアダプタケーブル(1m)でVGAディスプレイ1台に接続。2048x1280/1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDIDおよびDDCパススルーをサポート。60W PD充電機能: 60WのUSB Power Deliveryに対応するUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。USB-Cポート1口でノートパソコンの充電とVGAビデオの表示が可能。互換性:DP Alt モードUSB Type-Cに対応するノートパソコン(TB3互換)で使用可能。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air、Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。ポータブル:ノートパソコンをVGAプロジェクターなどに接続、または作業環境に外付けディスプレイを追加。ノートパソコンバッグに軽く収まり携帯しやすいUSB-C - VGAアダプタ。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows/Linux/ Chrome OS/Android)。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途外出先でVGAディスプレイに接続。職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらVGAディスプレイに接続。USB-Cノートパソコンを使用し、大型VGAディスプレイでプレゼンテーションを実行 仕様【PowerDelivery(W)】60、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-VGA変換アダプタType-Cコネクタ 長さ(mm)150 高さ(mm)15 質量(g)24 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.102 コネクタ形状USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス -USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 製品幅(mm)33 チップセットITE-IT6516、VIA/VLI-VL100 ケーブル長(cm)10.2 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBUSB Type-C[24ピン]USBPowerDeliveryのみ、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)