84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB(A)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値 メス形状USB3.1 Standard-A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック 規格USB3.1規格正規認定品 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 データ転送速度最大5Gbps メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Type-C メス形状USB3.1 Standard-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。 USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。 3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
ブラック 対応USB3.0データ転送・通電 メス形状USB・A-USB・A 変換タイプメス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式CSMA/CD インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流380mA 消費電力2.5W 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 電源電圧5V 電源バスパワー セット内容取扱説明書 規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m)0.9 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A,RJ1-45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBAを左向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
ブラック 規格USB 2.0 オス形状USBA(左L型オス) メス形状USBA(メス)
1個
449 税込494
当日出荷

USBAをUSBmicroB右Lに変換するアダプタです。 OTG(HOST)対応なので、スマホ等にデバイスを接続する時に便利です。 L型接続なのでスマートで邪魔になりません。
ブラック 規格USB 2.0 対応OTG(HOST)対応 オス形状USBmicroB(右L型オス) メス形状USBA(メス)
1個
449 税込494
5日以内出荷

USBAを右向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
ブルー 規格USB 3.0 オス形状USBA(右L型オス) メス形状USBA(メス)
1個
729 税込802
当日出荷

USBAをUSBmicroB3.0に変換するアダプタです。 スマホ/タブレットの給電などに便利です。
ブルー 規格USB 3.0 オス形状USBmicroB3.0(オス) メス形状USBA(メス)
1個
729 税込802
5日以内出荷

USBAをUSBBに変換するアダプタです。 プリンターやスキャナーを接続する時に使用します。
ブラック 規格USB 2.0 メス形状USBA(メス)/USBB(メス)
1個
449 税込494
7日以内出荷

USBAを左向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
ブルー 規格USB 3.0 オス形状USBA(左L型オス) メス形状USBA(メス)
1個
729 税込802
5日以内出荷

USBAを右向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
ブラック 規格USB 2.0 オス形状USBA(右L型オス) メス形状USBA(メス)
1個
449 税込494
7日以内出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45 付属品取扱説明書 規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数1ポート(合計) 消費電力(W)2.5 電源バスパワー 電源電圧5V ケーブル長(m)0.9 使用温度(℃)0~40 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)380(最大) 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値) 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 消費電流380mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 使用湿度(%RH)0~80 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2 Type-Cコネクタ メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-A, RJ45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBAをUSBmicroBに変換するアダプタです。 スマホ等に給電する時に便利です。
ブラック 規格USB 2.0
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
ブラック 質量(g)約13 ケーブル長(m)0.1 最大電流(A)0.5 対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB2.0/1.1 保証期間6か月間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3.5 オス形状USB (microBタイプ) メス形状USB (Aタイプ)
1台
609 税込670
8日以内出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応USB3.0データ転送・通電 オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
499 税込549
当日出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状USBA(L型下向きオス)、USBA(メス) 対応USB3.0データ転送・通電 オス形状USB・A メス形状USB・A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
529 税込582
当日出荷

USB Aのメスメスコネクタです。 USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス) 対応USB2.0データ転送 メス形状USB・A-USB・A
1個
258 税込284
当日出荷

USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス 対応USB2.0データ転送 オス形状USB Type-B メス形状USB Type-A 変換タイプメス - オス
1個
299 税込329
当日出荷

USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック 端子形状microUSB(オス)、USBA(メス) 対応OTG機能対応 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック 端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス) 対応OTG機能対応 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
359 税込395
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。 USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。 最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。
ブラック 規格USB3.1準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps (理論値) オス形状Type-C メス形状USB3.1 Standard-A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 質量(g)8 端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送 メス形状USB・A/microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 対応USB2.0/1.1(データ転送、通電) オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

USB A メス ーオスの充電/転送切り替えスイッチ付きコネクタです。 接続機器の接続モードを充電専用と充電転送の2種に切り変えられます。
ブラック 端子形状USBA(メス)、USBA(オス) 対応USB2.0データ転送・通電(充電) オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応USB2.0データ転送 オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

USB A メス ーUSB L型オスのL型変換コネクタです。 USB Aオス側は向きを選ばない両面刺し仕様となっておりますので、機器に合わせて向きを指定できます。
ブラック 端子形状USBA(L型両面オス)、USBA(メス) 対応USBオス側は両面接続対応です。 オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
529 税込582
当日出荷

USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状USB・A(オス)、USB・A(メス) 対応USB2.0データ転送 オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として ブラック 質量(g)10 定格出力(W)5 速度USB 3.0/2.0/1.1 オス形状USB TYPE-C メス形状USB TYPE-A 変換タイプオス - メス
1個
199 税込219
当日出荷

エアージェイType-C to USB-A変換アダプター
エコ商品
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能。高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供。USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送。対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続 長さ(mm)1520 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)15 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)173 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)15.2 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3ポート互換 2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続 長さ(mm)32.2 ブラック 高さ(mm)8.8 質量(g)6 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 製品幅(mm)21.5 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続 長さ(mm)128 ブラック 高さ(mm)8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 長さ(mm)127 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)7 ケーブル長(m)0.127 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
659 税込725
当日出荷

スマートフォン 変換アダプタ USB A メス - microB オス
オス形状micro B メス形状USB A
1個
529 税込582
6日以内出荷

USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計。USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適。最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)80 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)39 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~45 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355 ケーブル長(cm)14 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数合計:2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)PD対応:130 ケーブル長(m)約0.5 対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W)PD対応:140 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm)ケーブル:約4.2 対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプオス-メス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 プラグ金メッキピン シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値) パッケージPET箱+紙台紙 変換タイプオス - メス コネクタ2USB Type-A
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。
用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換 ブラック 質量(g)10 定格5W USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB Type-A(メス) 変換タイプオス - メス
1個
189 税込208
当日出荷