21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応 アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグ アンド プレイ式インストール
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)112.8 電源USB電源 ケーブル長(m)1.9 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 1920x1200のビデオ解像度に対応 デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)171.8 電源USB電源 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装 HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
長さ(mm)900 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)68.7 電源USB電源 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)90 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ケーブル長(m)0.1 オス形状USB Type-C メス形状USB(Micro-B) ブラック 規格UL2725 コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオス ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド アズワン品番64-0885-82 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。4K 30Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供
用途USB-C/HDMI/Mini DisplayPort対応コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室で使用し、異なるタイプのノートパソコンを使用する教師学生のプレゼンテーションに対応 長さ(mm)2000 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)222 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-10~80 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~60 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB-C(ビデオ伝送) コネクタBHDMI[19ピン] オス形状HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状Micro USB Type-B[5ピン] コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン] 変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷

ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む) ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)480 オス形状micro-B メス形状USB(Micro-B)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック 質量(g)約6 ケーブル長(m)0.15 最大電流(A)3 対応機種USB Type-C端子搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)20 ケーブル太さ(mm)2.7 オス形状USB Type-C メス形状USB micro-B
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

HDMI→VGAケーブル。HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大フルHD(1920x1080)の解像度に対応。3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、HDMIから3.5mmステレオミニ端子に変換可能。HDMIをVGA(D-sub 15pin)端子に変換し、最大解像度1920x1080に対応。HDMI信号に含まれるデジタル音声信号も同時に変換し、3.5mmステレオミニ端子に出力可能。給電用のmicro-Bポートを搭載しており、HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種でも安定動作させることができる。
ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状HDMI19ピンオス - D-Sub15ピンオス、HDMI19ピンオス - micro USBメス、HDMI19ピンオス - ステレオミニジャック端子メス 最大解像度1920×1080/60Hz オス形状HDMI19ピン、D-Sub15ピン メス形状micro USB 変換タイプオス - オス/メス - オス
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

microUSB メス ーminiUSB オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルをminiUSBケーブルとして使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 質量(g)7 端子形状miniUSB(オス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送 オス形状miniUSB メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

クオリティトラストジャパンUSB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ
microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。
用途microUSB端子からType-C端子へ変換。 質量(g)1 規格USB2.0規格 対応3A出力対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×23 対応転送速度(Mbps)480 オス形状Type-C メス形状micro-B
1個
779 税込857
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 質量(g)8 端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送 メス形状USB・A/microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

本製品はType-C端子をマイクロUSBに変換し、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用して、Type-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください )
適合機種(2017/3月現在)【ドコモ】SO-01J(Xperia XZ) SO-02J(Xperia X Compact) NEXUS 5X、【au】SOV34(Xperia XZ) HTV32(HTC10) LGV34(isai BEAT)、【ソフトバンク】Xperia XZ Nsus6P、【Y!mobile】NEXUS 5X、【MVNO機種】ZE680KL(ZenFone3 Ultra) ZE520KL(ZenFone3) FTJ162E(RAIJIN)、HUAWEI P9 Moto Z Moto Z Play ホワイト オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
680 税込748
7日以内出荷

microUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルでUSB A端子を持つ機器の接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 端子形状microUSB(メス)、USBA(オス) 対応USB2.0データ転送 オス形状USB・A メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。 お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状IMT-2000 メス形状micro-B ブラック 対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー) メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
709 税込780
当日出荷

USB3.0に対応したUSB A(平型・オス)と、microB(メス)を変換するアダプタです。 USB3.0ケーブルのA(オス)端子に本製品を取り付ける事で、USB3.0対応のポータブルHDD等にご利用頂けます。
仕様製品サイズ:1.6 x 4.7 x 1.5 cm; 14 g 商品の寸法 幅 × 高さ:16 x 47 x 15 mm 商品の重量:14 g ブラック オス形状USB A メス形状microB
1個
329 税込362
6日以内出荷

microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5 ブラック 質量(g)約2 適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオス オス形状USB Type-C メス形状microB
1セット(2個)
799 税込879
5日以内出荷

microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5 ブラック 質量(g)約2 適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオス オス形状USB Type-C メス形状microB
1個
389 税込428
5日以内出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-C メス形状microUSB 適合用途充電・データ通信
1個
339 税込373
5日以内出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
5日以内出荷