安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 )
オス形状USB Type-C端子
メス形状USB2.0 micro-B
USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
色ブラック
規格USB2.0準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
オス形状Type-C
メス形状USB2.0 micro-B
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
microUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。
microUSBケーブルでUSB A端子を持つ機器の接続等に使用できます。
ホスト機能には対応致しません。
色ブラック
端子形状microUSB(メス)、USBA(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状USB・A
メス形状microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
USBmicroBをminiBに変換するアダプタです。
ドライブレコーダー等の給電に便利です。
色ブラック
規格USB 2.0
オス形状USBminiB(オス)
メス形状USBmicroB(メス)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
USBmicroBを右向きに変換するアダプタです。
取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
色ブラック
規格USB 2.0
結線フル結線
オス形状USBmicroB(右L型オス)
メス形状USBmicroB(メス)
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
USBmicroBを左向きに変換するアダプタです。
取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
色ブラック
規格USB 2.0
結線フル結線
オス形状USBmicroB(左L型オス)
メス形状USBmicroB(メス)
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-C
メス形状microUSB
適合用途充電・データ通信
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
USBAをUSBmicroBに変換するアダプタです。
スマホ等に給電する時に便利です。
色ブラック
規格USB 2.0
micro USBをTYPE-Cに変換するmicro USB→TYPE-C変換アダプタです。
適合機種Type-Cコネクタを搭載した端末
色ブラック
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.5×25×5.5
通信速度480Mbps
オス形状Type-C
メス形状microUSB
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。
お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状IMT-2000
メス形状micro-B
色ブラック
対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む)
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど
シールド2重シールド
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)480
オス形状micro-B
メス形状USB(Micro-B)
既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期
コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる
安心して使用できる全使用期間保証
用途Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電
長さ(mm)24.5
色ブラック
高さ(mm)6.5
質量(g)2
コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)12
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
USB3.0に対応したUSB A(平型・オス)と、microB(メス)を変換するアダプタです。
USB3.0ケーブルのA(オス)端子に本製品を取り付ける事で、USB3.0対応のポータブルHDD等にご利用頂けます。
仕様製品サイズ:1.6 x 4.7 x 1.5 cm; 14 g 商品の寸法 幅 × 高さ:16 x 47 x 15 mm 商品の重量:14 g
色ブラック
オス形状USB A
メス形状microB
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
ケーブル長(m)0.1
オス形状USB Type-C
メス形状USB(Micro-B)
色ブラック
規格UL2725
コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオス
ケーブル外径(Φmm)2.7
シールド2重シールド
アズワン品番64-0885-82
変換タイプメス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。
microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
色ブラック
質量(g)6
端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)
対応USB2.0データ転送、充電(給電)
オス形状microUSB
メス形状microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
microUSB メス ーminiUSB オスの変換コネクタです。
microUSBケーブルをminiUSBケーブルとして使用できます。
ホスト機能には対応致しません。
色ブラック
質量(g)7
端子形状miniUSB(オス)、microUSB(メス)
対応USB2.0データ転送
オス形状miniUSB
メス形状microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。
microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
色ブラック
質量(g)6
端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)
対応USB2.0データ転送、充電(給電)
オス形状microUSB
メス形状microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。
microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。
ホスト機能には対応致しません。
色ブラック
質量(g)8
端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス)
対応USB2.0データ転送
メス形状USB・A/microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長。Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続
色ブラック
質量(g)20
コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Micro-B[5ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約6
ケーブル長(m)0.15
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)2.7
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタです。 。USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。安心のUSB-IF正規認証品です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクタを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した環境にやさしい製品です。
色ピンク
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
オス形状USB Type-C端子
メス形状USB2.0 micro-B端子
パワーデリバリー非対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約2
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥639
税込¥703
8日以内出荷
SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。
SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。
スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。
デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。
新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。
仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。
ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)
セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)
色ホワイト
質量(g)98(本体のみ)
電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5
消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)
使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)
電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)
使用条件結露しないこと
インターフェイスバス:USB2.0 High Speed
接続台数最大4台
動作温度範囲(℃)0~55
商品タイプライト
メス形状USB micro B
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB 2.0
オス形状Micro USB Type-B(L型)
メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
色黒
規格USB2.0準拠
抵抗(kΩ)56
コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB micro B(メス)
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB
質量(g)約2
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22
対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。
microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。
充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5
色ブラック
質量(g)約2
適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)
コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオス
オス形状USB Type-C
メス形状microB
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応
材質(コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)約2
規格USB2.0
定格DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6
アズワン品番65-0414-60
通信速度480Mbps
オス形状Type-C
メス形状microUSB
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B
オス形状Type-C
材質コネクタケース:PVC
色ホワイト
質量(g)約2
規格USB2.0
定格DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6
通信速度480Mbps
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。
用途microUSB端子からType-C端子へ変換。
質量(g)1
規格USB2.0規格
対応3A出力対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×23
対応転送速度(Mbps)480
オス形状Type-C
メス形状micro-B
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
寸法(mm)22.5×10×5
質量(g)約1.5
適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)
コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス
オス形状USB Type-C
メス形状microB
本製品はType-C端子をマイクロUSBに変換し、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用して、Type-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください )
適合機種(2017/3月現在)【ドコモ】SO-01J(Xperia XZ) SO-02J(Xperia X Compact) NEXUS 5X、【au】SOV34(Xperia XZ) HTV32(HTC10) LGV34(isai BEAT)、【ソフトバンク】Xperia XZ Nsus6P、【Y!mobile】NEXUS 5X、【MVNO機種】ZE680KL(ZenFone3 Ultra) ZE520KL(ZenFone3) FTJ162E(RAIJIN)、HUAWEI P9 Moto Z Moto Z Play
色ホワイト
オス形状Type-C
メス形状microUSB
1個
¥680
税込¥748
7日以内出荷
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。
microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。
スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。
充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5
色ブラック
質量(g)約2
適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)
コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオス
オス形状USB Type-C
メス形状microB
1セット(2個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
お得な4個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5
質量(g)約1.5
適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)
コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス
オス形状USB Type-C
メス形状microB
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
お得な2個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5
質量(g)約1.5
適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)
コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス
オス形状USB Type-C
メス形状microB
1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。4K 30Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供
用途USB-C/HDMI/Mini DisplayPort対応コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室で使用し、異なるタイプのノートパソコンを使用する教師学生のプレゼンテーションに対応
長さ(mm)2000
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)222
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB-C(ビデオ伝送)
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]
変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。
4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。
拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。
パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。
マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。
フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。
フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。
マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35(本体のみ)
対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)
コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)
消費電流(mA)最大500
表示色最大1677万色
ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ
推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上
表示モード複製モード・拡張モード
接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能
対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)
商品タイプ変換器
メス形状micro USB、DisplayPort
変換タイプメス - メス
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード