4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RCボディの外側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。ポルシェ911GT3カップカーで採用されたつや消しカラーを再現できるスプレーです。 ポリカーボネート製ボディの表面に吹き付けるだけで、好みのカラーがつや消し仕上げになります。トヨタ・ランドクルーザー40やウニモグなどにも最適。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用) フラットクリヤー 主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤 品名PS-55 主な用途ポリカーボネート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659 税込725
当日出荷

つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤 材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)350 本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35) 内容量(mL)300 塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5 指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
45,300 税込49,830
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤 ダークグリーン 材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)350 本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35) 内容量(mL)300 塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5 指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
45,300 税込49,830
翌々日出荷