カテゴリ

  • 塗料(26)
    • ラッカースプレー(3)
    • 多用途(2)
    • 錆止め/錆転換剤(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(1)
  • サンデーペイント(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(5)
  • ハウスボックス(3)
  • 日亜ペイント(3)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • シントーファミリー(2)
  • 東洋石油化学(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ローバル(1)
  • 三彩化工(1)
  • シンロイヒ(1)
  • ポリカーム(1)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(6)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(3)
  • 色パープル系(2)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(6)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • その他(4)
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • プラスチック(3)
  • マーキング(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(1)
  • (1)
  • 木部(7)
  • 船舶(1)
  • 鉄部(8)
  • 非鉄金属(2)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(3)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(2)
  • 夜光・蛍光(1)
  • 絶縁(1)
  • 速乾(5)
  • 防水・耐水(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(3)
屋内・屋外
主成分
  • その他
  • アクリル(144)
  • アルキド(5)
  • ウレタン(7)
  • エポキシ(6)
  • シリコン(5)
  • ニトロセルロース(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スプレー塗料」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアラッカー 超艶有 ハウスボックスクリアラッカー 超艶有ハウスボックス
1,698税込1,868
1本(384mL)
4日以内出荷
鏡面光沢用のエアゾールスプレー。スプレーの噴霧がとても細かく、レベリングも良い塗料を使用しています。とても扱いやすい商品です。・鏡面光沢・艶調整剤・用途: 木製品用上塗り
用途木製品用上塗り成分ニトロセルロース、エステル容量(mL)384タイプ超艶有危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
ノーブラッシュ ハウスボックスノーブラッシュハウスボックス
1,598税込1,758
1本(384mL)
当日出荷
湿気のある時に発生しやすいラッカー塗料の白化現象を取り除くエアゾールスプレー。特に湿気が高いときの補修作業にお使いください。※14物質クリア商品
用途ラッカー塗料用成分ジイソブチルケトンなど容量(mL)384タイプノーブラッシュ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
EZクリアラッカー ハウスボックスEZクリアラッカーハウスボックス
1,598税込1,758
1本(384mL)
5日以内出荷から6日以内出荷
スプレーの噴霧がとても細かく、塗料のレベリングも良い艶調整スプレー。とても扱いやすい商品で、初めてエアゾールスプレーを使う方におすすめです。仕上げにこだわるプロの方にも人気の商品です。・全4種類・艶調整剤・用途:木製品用上塗り
用途木製品用上塗り成分ニトロセルロース、エステル、アルキド樹脂容量(mL)384危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
超速乾リンサンデラストHB シントーファミリー超速乾リンサンデラストHBシントーファミリー
4,298税込4,728
1缶
3日以内出荷から5日以内出荷
鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗りはけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。
用途一般建築物。鉄鋼構造物。仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上成分合成樹脂系塗料主な用途一般建築物/鉄鋼構造物塗布面積(m2)25特性超速乾乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
反射塗料スプレー 容量100ml 日本緑十字社反射塗料スプレー 容量100ml日本緑十字社
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。
用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。容量(mL)100高さ(mm)104質量(g)138タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方主な用途金属・コンクリート・プラスチック使用場所屋外危険物の類別非危険物特性反射径(mm)51
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー アサヒペン水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレーアサヒペン
1,998税込2,198
1本(280mL)
当日出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーサーフェイサー TAMIYA(タミヤ)スーパーサーフェイサーTAMIYA(タミヤ)
569税込626
1本(100mL)
当日出荷
サーフェイサーとプライマーの2役を1本でこなす便利な下地仕上げスプレーです。 プラモデルのパテ盛り改造後などの修正仕上げに、また暗い成形品のパーツにあらかじめ吹きつけて発色の良い塗装を約束します。 さらに金属面への密着も良く、メタルモデルの下地として塗料のはがれをおさえます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、デザイン用、各種プラスチック、金属、木の塗装用主成分合成樹脂、顔料、有機溶剤、DME LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性プライマー危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅ポリカーム
4,798税込5,278
1本(300mL)
当日出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド関連資料(0.29MB)取扱説明書(0.55MB)危険物の性状非水溶性
セローズプライマー 日亜ペイントセローズプライマー日亜ペイント
5,798税込6,378
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.乾燥性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.上塗り適合性が良い。
用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)5塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好塗布面積(m2/kg)9~10組成工業用硝化綿ラッカープライマー比重1.05±0.05使用方法「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー乾燥時間(分)指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない発火点(℃)320不揮発分30~35%粘度95~100仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格主成分工業用硝化綿ラッカープライマー主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性乾燥性、耐水性危険物の性状非水溶性
ジンクメートプライマー 日亜ペイントジンクメートプライマー日亜ペイント
6,698税込7,368
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ジンクメートプライマーは、速乾性のフタル酸樹脂下地用塗料で、多くの上塗塗料との層間付着性の良い、しかも無公害性防錆顔料を使用した、防錆プライマーです。 1.塗料シンナーでうすめ 2.速乾性のため、短時間で上塗可能 3.上塗り塗料の吸い込みが少なく、パテ跡がでにくい 4.ノンクロム系防錆顔料の使用により、無公害である 5.各種上塗り塗料との層間付着性がよい
用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地使用方法刷毛塗り 塗料に対し 15~20%の塗料シンナーでうすめ スプレー塗り 塗料に対し 20~30%の塗料シンナーでうすめ不揮発分67~72%粘度75~90乾燥時間(分)指触:10、半硬化:90、上塗り可能:360~耐水性96時間合格(塩水96時間合格(3%NaCl))組成速乾フタル酸樹脂プライマー仕様付着性耐屈曲性6mm合格(碁盤目テスト100/100テープ剥離)、上塗り適合性支障なしJISK5400主成分速乾フタル酸樹脂プライマー主な用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め/速乾危険物の性状非水溶性
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。 比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。 フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど粘度65~75比重1.05±0.05硬度F(三菱ユニ)発火点(℃)400使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい組成中油性フタル酸樹脂エナメル乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120引火点(℃)25不揮発分60~65%仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)主成分中油性フタル酸樹脂エナメル主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
シントー リムーバー Z シントーファミリーシントー リムーバー Zシントーファミリー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。主な用途木部、コンクリート透明主成分ジクロロメタン危険物の類別非危険物
スーパー蓄光スプレー シンロイヒスーパー蓄光スプレーシンロイヒ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(100mL)
当日出荷
スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビークリーム特性蛍光成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤使用場所屋内用乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40発光色黄緑主な用途屋内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4~8(吹付量による)危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)
659税込725
1本(100mL)
5日以内出荷
ムラなくきれいに仕上がるポリカーボネートボディ用スプレー塗料。ENEOS SUSTINA RC-Fのベースカラーとなっている明るいオレンジを再現。 発色のきれいな標準的なオレンジ色は他のRCカーのボディカラーとしても幅広く使えます。広い面積もムラなく均一に塗装できるスプレー式。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)ピュアーオレンジ主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-62危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
14日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。エッジ部分や光が強く当たっている部分にメタリック感が現れる、フェラーリF60のメタリックレッドを再現したポリカーボネート用スプレー塗料です。 フェラーリF60はもちろん、スポーツカーモデルにも最適なカラーです。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)ブライトマイカレッド主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-60主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)
659税込725
1本(100mL)
4日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。ENDLESSチームのイメージカラーとなっている濃いメタリックブルーをリアルに再現したポリカーボネート塗料です。 メタリックの粒子が細かく光をよくとらえるので美しい仕上がりが楽しめ、スポーツカー用カラーとしても最適です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)ダークメタリックブルー主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-59主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
849税込934
1本(100mL)
当日出荷から37日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。角度によって、グラデーションのように色が変化して見える特殊なポリカーボネート塗料です。 鮮やかな発色を引き出すために、PS-5ブラックで裏打ち塗装が必要です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
低光沢マット仕上げ マットカバー ローバル低光沢マット仕上げ マットカバーローバル(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷から4日以内出荷
めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。 明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。 また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。 エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。 マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。 【マットカバーの効果】 意匠性の付与(ぎらつき防止) 傷部の補修
用途【適用素材】 鉄面、亜鉛めっき面 【用途】 階段、手すり、屋根の梁・柱 など乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)40(20×2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
剥離系洗浄剤 東洋石油化学剥離系洗浄剤東洋石油化学
5,398税込5,938
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用成分アルコール系分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類PRTR法非該当
ガン洗浄シンナー 東洋石油化学ガン洗浄シンナー東洋石油化学(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離成分炭化水素系分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ガンクリーナー 三彩化工ガンクリーナー三彩化工(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。危険物の類別非危険物
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(406件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
αアエンコートスプレー TRUSCOαアエンコートスプレーTRUSCO
1,298税込1,428
1本(420mL)
翌々日出荷
塗膜中の亜鉛含有量88%。 スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。 超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。 船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分亜鉛末、樹脂トラスコ品番121-0939ライトグレー使用温度範囲40℃以下主な用途船舶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SDCコートシンナーI DNT(大日本塗料)SDCコートシンナーIDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性防食性、耐水、シンナー仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー粘度(Pa・s)3.2/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間調合比A液:87部、B液:13部(重量比)加熱残分(%)74
SDCコートシンナーG DNT(大日本塗料)SDCコートシンナーGDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性防食性、耐水、シンナー仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー粘度(Pa・s)3.6/23℃危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間調合比A液:90部、B液:10部(重量比)加熱残分(%)73
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら