カテゴリ

  • 塗料(14)
    • 屋根/瓦/トタン用(1)
    • ジンク/耐熱塗料(2)
    • 多用途(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンデーペイント(4)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • ポリカーム(2)
  • カンペハピオ(1)
  • ニッタ化工品(1)
  • エスケー化研(1)
  • 神東塗料(1)
  • ペベオ(1)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(3)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • その他(3)
  • ガラス(2)
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • プラスチック(1)
  • マーキング(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内床(2)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(3)
  • 粘土(1)
  • (1)
  • 船舶(1)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • その他(2)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(3)
その他・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
  • その他
  • アクリル(28)
  • アルキド(9)
  • ウレタン(6)
  • エポキシ(13)
  • エマルション(1)
  • シリコン(12)
  • ニトロセルロース(2)
  • フッ素(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タール」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンタジームーン アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリー ペベオファンタジームーン アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリーペベオ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。セット内容:20パール、15サンド、19コーラル(サーモン)、12カーマイン、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、11ベールオブスモーク、32ゴールド、35シルバーヴィトラーユアウトライナー20ml 390100(ブラック)、772100(イミテーションリード)、扇型FANナイロン筆6号×1本 (注:セット色は予告なく変更になる場合がございます)
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツトラスコ品番607-4527セット内容20パール、15サンド、19コーラル(サーモン)、12カーマイン、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、11ベールズオブスモーク、32ゴールド、35シルバー、ヴィトラーユアウトライナー20ml 390100 (ブラック)、772100(イミテーションリード)、扇型FANナイロン筆 6号×1本主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物
工業用導電塗料 楽器用 ポリカーム工業用導電塗料 楽器用ポリカーム
9,998税込10,998
1本(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策危険物の性状水溶性
楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン ポリカーム楽器用水溶性導電塗料タッチアップペンポリカーム
1,898税込2,088
1本(40mL)
当日出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策関連資料(0.22MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状水溶性
SKセラミフロアー エスケー化研SKセラミフロアーエスケー化研
17,980税込19,778
1セット(3.75kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。主成分特殊セラミック変性樹脂適合けい砂:けい砂6号(NS工法)タイプ艶有主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床希釈剤SKセラミフロアーシンナー塗布方法ローラー、刷毛、吹付け危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート等特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28
らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオらくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプカンペハピオ(1件のレビュー)
939税込1,033
1缶(250mL)
当日出荷
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。主な用途コンクリート、外カベ成分グリコール系溶剤、増粘剤、水液性アルカリ性使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL)アズワン品番64-1164-71危険物の類別非危険物
プライマースプレー サンデーペイントプライマースプレーサンデーペイント(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(400mL)
当日出荷
塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など透明トラスコ品番818-6299主成分塩素化ポリオレフィン主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5油性 or 水性油性上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(404件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
専用パターンシート サンデーペイント専用パターンシートサンデーペイント(1件のレビュー)
589税込648
1セット(5枚)
当日出荷
すべらない塗料専用パターンシート
主成分塩化ビニルシートサイズ(mm)95×95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
スーパーシルバー サンデーペイントスーパーシルバーサンデーペイント(22件のレビュー)
729税込802
1缶(80mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
ブチルコーキング ニッタ化工品ブチルコーキングニッタ化工品
929税込1,022
1本(330mL)
当日出荷
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用グレー主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
ページG F4 3分艶 神東塗料ページG F4 3分艶神東塗料
8,598税込9,458
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
ページG F4 3分艶は手垢がつきにくく、掃除がしやすい汚染除去性・耐皮脂軟化性に優れた塗料です。 塩ビクロス面の塗装に適用可能です。 学校、老健施設、病院、各種公共施設等の清潔感が求められる内装に最適な塗料です。 VOCフリーの環境配慮型塗料です。 超低臭気性で施工後もほとんど臭気が残りません。 防かび性を有しています。 3分艶で落ち着いた品のある美しい仕上りです。
用途コンクリート、モルタル、ボード類、塩ビクロス、旧塗装面、廊下、階段、エレベーターホール等の汚れやすい箇所、台所、洗面所等の水かかり部主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防火、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SDCコートシンナーI DNT(大日本塗料)SDCコートシンナーIDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性防食性、耐水、シンナー仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー粘度(Pa・s)3.2/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間調合比A液:87部、B液:13部(重量比)加熱残分(%)74
SDCコートシンナーG DNT(大日本塗料)SDCコートシンナーGDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性防食性、耐水、シンナー仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー粘度(Pa・s)3.6/23℃危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間調合比A液:90部、B液:10部(重量比)加熱残分(%)73
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら