18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤 特性速乾、さび止め 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内) 乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性
1缶(0.1L)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など 透明 トラスコ品番818-6299 主成分塩素化ポリオレフィン 主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

神東塗料NCプライマー
作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。 有害な重金属を含有していません。 上塗り塗料とインターバルフリーで使用できます。
用途常温乾燥形下塗り塗料(溶剤系) 一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等向け 主成分合成樹脂系塗料(変性アルキド樹脂系塗料) 主な用途金属 膜厚(μm)30~40 密度1.41g/mL 塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等 使用量100~130g/m2標準膜厚時) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 希釈率(%)スプレー:10~30 特性プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)23℃:15分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:60分以内 危険物の性状非水溶性 適合上塗り料 フタル酸樹脂系,アクリル樹脂系,2液形ウレタン樹脂系,ラッカー系 各上塗り塗料
1缶(20kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ強力速乾さび止めスプレー
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 主な用途鉄部 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性さび止め 乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間 危険物の性状水溶性
1缶
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンディングシーラーの塗膜を厚くつけたい方におすすめ。ラッカー塗料仕上げの家具などの塗装や再塗装の下塗りにもお使いいただけます。
用途下地調整剤/木製品用中塗り 成分ニトロセルロース、エステル 容量(mL)384 タイプM102-0491 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

キシラデコールやすらぎ、キシラデコールフォルステージやすらぎの下塗りに塗布することで保護機能が向上する木部用下塗り塗料です。カビ抑制:高配合の防カビ成分が木材に浸透してカビを抑制し、自然な木目を美しく保ちます。木材保護:UVAがやすらぎからわずかに浸透する紫外線をブロックし木材を保護します。塗膜劣化抑制:HALSが樹脂などの劣化因子ラジカルを捕捉することで塗膜の灰化・劣化を抑制します。水浸入抑制:木材の劣化を加速させる水の侵入を抑制します。
用途使用場所 成分木材用防腐・防カビ剤、木材用防虫剤、アルキド樹脂、助剤、石油系溶剤 危険等級 乾燥時間(時間)【重ね塗り】6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)10~20
1缶(3.5L)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
特性防水 使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途カチオンシーラー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種水性仕上塗材の新築、改装用下塗材 主成分特殊変性カチオン樹脂 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー 塗布面積(m2/缶)新築仕様:115~150、改装仕様:50~150 主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など 希釈剤既調合 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)新築仕様:0.10~0.13、改装仕様:0.10~0.30
1缶(15kg)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスボックスEZビニールシーラー
オレフィン・塩ビシートやUV塗装仕上げ建材用の下塗りプライマーです。こちらを下地に塗布することで、着色剤や仕上げ塗料の密着を向上させます。下地調整・密着向上剤
用途木製品用上塗り 成分酢酸イソブチル 容量(mL)384 タイプM102-8000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】。1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
用途【主な用途】。集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁。【適用上塗り】。水性タイプ。シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ。弱溶剤タイプ。パラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン 仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内 成分組成:微弾性フィラー 規格F☆☆☆☆ 品種下塗り材 荷姿16kg石油缶 塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32 希釈剤水道水 希釈0~0.6kg 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(2.22MB) 施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ) 塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材 標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
1缶(16kg)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトトップSi
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。 弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。 【特長】 1.ラジカル制御技術 高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。 期待耐用年数、最大15年。 2.高いレベリング性と美しいつや 粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。 パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。 3.作業性 転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。 粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。 4.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。 5.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 (下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合) モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜 (下塗り:パーフェクトプライマーの場合) 鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 特性耐候 規格JIS A 6909 耐候形1種 相当 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 希釈率(%)5~13(ウールローラー)、3~8(エアレススプレー) 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17 塗回数2
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 グレー(ツヤなし) 主な用途コンクリート床 使用場所屋内用 主成分水溶性1液塗料 標準塗布量150~200g/m2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 標準塗布量150~200g/m2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 標準塗布量150~200g/m2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アレスシックイの上に塗装することで、手垢等の汚れの付着を軽減する とともに、汚染除去性を向上させます。 アレスシックイの上に塗装することで、撥水性を付与します。 VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス 透明 主成分特殊水性防汚処理材 仕上平 滑 比重塗料:1.01、溶剤:1(上水) 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性撥水 適合下塗り漆喰塗料アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 加熱残分(%)12 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1
1缶(4kg)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。 成分合成樹脂、顔料、水 特性蛍光、夜光 使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。 乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180 主な用途紙、木 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20g×12個)ほか
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)