カテゴリ

  • 塗料(10)
    • はく離剤(10)
絞り込み
ブランド
  • 三彩化工(8)
  • エスケー化研(1)
  • クリアライト工業(1)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(6)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(2)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
主成分
  • その他
  • アルキド(1)
  • エマルション(1)
  • フッ素(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗膜剥離剤」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜剥離剤アスピラーR クリアライト工業塗膜剥離剤アスピラーRクリアライト工業
34,980税込38,478
1缶(16kg)
8日以内出荷
ベンジルアルコール非含有。ジクロロメタン非含有。NMP(N-メチル-2-ピロリドン)非含有。有機則対象物質非含有:有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる54種類の有機溶剤非含有。塗膜に浸透した液の乾燥が遅く、夏・冬場においても剥離性能が低下しにくく、効率よく剥離できます。特に夏場の乾燥に強く、安定した剥離性能を発揮します。アスベスト含有塗材も飛散防止しながら剥離できます生分解性の高い溶剤を配合しているため、環境負荷が少ない剥離剤です。はけ、ローラー、リシンガンまたはエアレスで施工が可能です。
用途一般建築用塗膜及び建築用仕上塗料(アスベスト含有塗材を含む)の剥離・除去黄褐色粘稠液体主成分エステル系溶剤、グリコール系溶剤、植物由来脂肪酸エステル系溶剤、増粘剤危険物の類別非危険物関連資料(0.31MB)
塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB 三彩化工塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB三彩化工
25,980税込28,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。
用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。褐色主成分石油系溶剤トラスコ品番483-6944pH中性比重1.1 (20℃・代表値)主な用途鉄、コンクリート臭気石油系溶剤臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性あり標準使用量(kg/m2/回)1
塗膜はく離剤 ネオリバーS-911 三彩化工塗膜はく離剤 ネオリバーS-911三彩化工
24,980税込27,478
1缶(18kg)
4日以内出荷
ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜等に対してはく離性能を発揮します。常温~40℃加温で使用して下さい。酸性の強力浸漬タイプです。
用途塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜はく離。鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。褐色主成分石油系溶剤pH2.4 (20℃1%水溶液)比重1.10±0.02 (20℃)臭気酸臭トラスコ品番483-6936主な用途危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塗膜はく離剤 ネオリバーS-767 三彩化工塗膜はく離剤 ネオリバーS-767三彩化工(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤では剥離しにくい塗膜に有効です。弱酸性の刷毛塗りタイプです。
用途鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。淡黄色主成分ジクロロメタンpH3.1±0.5 (20℃ 1%水溶液)液性酸性比重1.20±0.02 (20℃)主な用途木、鉄標準使用量300g/m2臭気弱い酸臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塗膜はく離剤 ネオリバー#346 三彩化工塗膜はく離剤 ネオリバー#346三彩化工(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(3.5kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ジクロロメタンを含まないエマルジョンタイプの塗膜はく離剤です。油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜などに対してはく離性能を発揮します。アルカリ性の刷毛塗りタイプです。
用途鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。淡緑色主な用途主成分石油系溶剤pH9.5±0.5 (20℃、1%水溶液)比重1.01±0.02 (20℃)標準使用量300g/m2臭気微アンモニア臭及び溶剤臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塗膜はく離剤 ネオリバー#230 三彩化工塗膜はく離剤 ネオリバー#230三彩化工
3,898税込4,288
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
メラミン樹脂系、アクリル樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。アルカリ性の浸漬タイプです。
用途塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜剥離。鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。白濁色主成分ジクロロメタン液性アルカリ性主な用途危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塗膜はく離剤 ネオリバー#1510 三彩化工塗膜はく離剤 ネオリバー#1510三彩化工
16,980税込18,678
1缶(18kg)
4日以内出荷
ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜などに対してはく離性能を発揮します。40℃~90℃加温で使用して下さい。アルカリ性の浸漬タイプです。
用途塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜はく離。鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。淡黄色主成分石油系溶剤トラスコ品番483-6863主な用途危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ネオリバー #120 三彩化工ネオリバー #120三彩化工(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要) 建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。 塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。
用途各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など 有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効特性防水種別中性タイプ刷毛塗り型pH5.7(20℃ 1%水溶液、代表値)主成分ジクロロメタン比重1.28±0.02 at20℃主な用途アクリルタイルなど標準使用量500~800g/m2臭気芳香臭外観青色粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ネオリバー 三彩化工ネオリバー三彩化工(60件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
ハクリタイトソフト エスケー化研ハクリタイトソフトエスケー化研
29,980税込32,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
従来の塩素系有機溶剤(ジクロロメタン)やナフタレンを含有しておらず、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則の対象外の製品です。ローラー作業性に優れ、塗着量を十分確保することが可能です。(垂れにくい)また、剥離効果が長時間持続するため、作業工程の段取りがしやすくなります。乾燥に要する時間を長くし、塗膜への浸透性を高めることで剥離効果を向上させるため、軽い力で剥離が可能です。臭気がほとんどないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」にも記載されているように、石綿含有建築仕上塗材の処理方法の一つとして取り上げられているのが、剥離剤を併用した各種ケレン方法です。その中でも非塩素系のタイプの使用が促されていますが、当製品はまさにこのタイプです。さらに、公共建築改修工事標準仕様書第4章外壁改修工事の材料にも該当します。
用途既存塗膜の剥離効果向上淡褐色ペースト主成分非塩素系極性溶剤危険物の類別非危険物適応下地各種旧塗膜油性 or 水性水性関連資料(0.86MB)一般的名称非塩素系環境配慮型塗膜剥離材
剥離剤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら