カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • アサヒペン(2)
  • シントーファミリー(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 色その他(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(3)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(2)
特性
  • 耐候(1)
耐候
主成分
  • その他
  • アクリル(6)
  • アルキド(2)
  • ウレタン(15)
  • エポキシ(2)
  • エマルション(1)
  • シリコン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木部塗料」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー アサヒペン水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレーアサヒペン
1,998税込2,198
1本(280mL)
当日出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料はがし液 アサヒペン水性塗料はがし液アサヒペン
839税込923
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。成分水、有機溶剤、界面活性剤品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
シントー リムーバー Z シントーファミリーシントー リムーバー Zシントーファミリー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。主な用途木部、コンクリート透明主成分ジクロロメタン危険物の類別非危険物
ファインパーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトトップSiニッぺ(日本ペイント)
23,980税込26,378
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。 弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。 【特長】 1.ラジカル制御技術 高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。 期待耐用年数、最大15年。 2.高いレベリング性と美しいつや 粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。 パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。 3.作業性 転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。 粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。 4.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。 5.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 (下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合) モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜 (下塗り:パーフェクトプライマーの場合) 鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー特性耐候規格JIS A 6909 耐候形1種 相当希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)5~13(ウールローラー)、3~8(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17塗回数2
塗料はがし剤 ニッペホームプロダクツ塗料はがし剤ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)
758税込834
1本(100mL)ほか
当日出荷
刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。 主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。主な用途鉄部、木部、コンクリート乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。)主成分生分解性原料(自然還元成分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性はがし剤危険物の性状水溶性
油性木部塗料特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら