9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ タイプコンクリート用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスケー化研SKセラミフロアー
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途コンクリート床 希釈剤SKセラミフロアーシンナー 塗布方法ローラー、刷毛、吹付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート等 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.28(コーティング工法)
1セット(3.75kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研SKセラミフロアー
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。 主成分特殊セラミック変性樹脂 適合けい砂:けい砂6号(NS工法) タイプ艶有 主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床 希釈剤SKセラミフロアーシンナー 塗布方法ローラー、刷毛、吹付け 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート等 特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28
1セット(3.75kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コンクリートの表面強度を上昇させる。 コンクリート表面の細孔を密封し水の侵入を防ぐ。 コンクリートの石灰複合物と反応し防塵効果がえられる。 有機溶剤を含んでいない無機水性・無臭、また発癌性物質も含んでいない。 日本建築仕上材協会 F☆☆☆☆。
用途工場、倉庫、スーパーマーケット等のコンクリート製床 主な用途コンクリート 主成分珪酸リチウム+水 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

エスケー化研SKバリヤーコート
特殊けい酸塩を主成分とする浸透硬化型コンクリート表面強化材です。コンクリートやモルタル内部に浸透し、床表面を硬く緻密に改質することで粉塵の発生を抑制します。工場・倉庫、物流施設などの新築・改修下地や、新設のOAフロア下地の防塵用としてもご使用いただけます。
用途コンクリート床の工場、倉庫、物流施設、駐車場など。セメント系硬質床材(カラコン、フェロコン)の改修。OAフロア(二重床下地)の防塵。 塗り面積(m2)72~180(改修)、180~300(新築) 主成分特殊けい酸塩 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、カラコン、フェロコンなど 油性 or 水性水性 関連資料(0.4MB) 一般的名称浸透硬化型コンクリート表面強化材
1缶(18kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア 成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤 使用場所屋内用 特性静電気防止 比重0.84g/mL 主な用途 危険等級 乾燥時間(時間)2~4 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リノリュウムの定期的手入れにも使用する。水廻りは適さない。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア 成分蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アマニオイル・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ 使用場所屋内用 特性静電気防止 使用方法使用する道具はハケ・スプレー・布など 比重0.92g/m2 引火点(℃)60以上 粘度1.38dPa.s(20℃) 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10缶)ほか
9,590 税込10,549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100% 汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。 そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。 乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
クリア 成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン 使用場所屋内用 特性静電気防止 使用方法使用する道具はハケ・布など 塗り面積(m2)55(原液) 主な用途 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観 ひと噴きで厚いコーティング 高耐候性で、優れた安全性 最小限の施工で効率性アップ 広い汎用性 用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能 スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。 垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能 塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。 アルミニウムシルバー色 仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ 適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要 基材木材、金属、段ボール(接着性の良好) 厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作)) 温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235 主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂 容積400ml 引火点(℃)-97 危険等級 養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 光沢高光沢 保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件) 危険物の性状非水溶性 基材厚さ(μm)コーティング:7
1本(400mL)
4,898 税込5,388
6日以内出荷