607件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 動画あり
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 主成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)アクリルルーベン
エコ商品
耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。
用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性速乾、耐候 種別油性屋根用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1 半硬化乾燥時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(14L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など 成分アクリルラッカー 主な用途屋内外鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性超速乾 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1缶(80mL)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル
エコ商品
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装。 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装。 プラスチック(硬質塩ビ成形品)。 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候 種別水性建物・構造物用塗料 タイプ一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料 規格JIS K 5660 主成分一液アクリル樹脂 主な用途木、鉄、外壁、プラスチック 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)25(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。 使用場所屋内用 特性耐薬品 主成分アクリル樹脂 適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。
用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性速乾、耐候 タイプ屋根用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
1缶(3L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。 種別アクリルラッカースプレー 乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60 塗布面積(m2)0.8 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 危険等級 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
■[耐久性が強い!] 特殊アクリル樹脂を使用した高性能塗料で、従来の油性トタン用塗料に比べ、格段の差があります。 ■[トタン板を長期間保護!] 日光や雨、雪に強く、耐候性が良いため、鮮明な色と独特のつやが長持ちします。 ■[仕上りがキレイになりやすい] 指触乾燥で10分、半硬化乾燥まで約30分と乾燥時間が短いため、ほこりが付きにくく、また、結露によるつや引けや白化もほとんどありません。 ■[色々な塗り方に対応] ハケ塗り作業性が良いのはもちろん、ローラー、電動スプレーでもきれいに仕上がり、作業工程の短縮にもつながります。
用途■表示以外の用途には使用しないで下さい ■[カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など ■[木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】■[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。 特性超速乾 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途木、鉄、トタン、屋根 希釈剤ペイントうすめ液またはアクリルトタン専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期) 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品
エコ商品
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品) 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)床コートアクリル
F☆☆☆☆ コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。 水、油に強く、色アセも少なく長期間床を美しく保ちます。
用途工場、倉庫、事務所などのコンクリート、モルタル床。アクリル樹脂塗料。 種別油性床用塗料 指触乾燥時間(分)15 希釈率(%)1 半硬化乾燥時間(時間)4 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トタンとの付着性にすぐれた速乾型塗料。・トタン(亜鉛めっき鋼板面)との付着性にすぐれてます。・乾燥が速く、作業性にすぐれています。・カラーバリエーション 14色(シルバー含む)
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 トタン屋根、鋼板屋根 塗り替え 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 仕様アクリル樹脂トタン塗替え用塗料 荷姿塗料液:石油缶 主成分アクリル樹脂 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7626mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:5~10、エアレススプレー:10~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 乾燥時間塗り重ね(23℃):2時間以上 危険物の性状非水溶性 塗回数2 つやつや有り
1缶(14kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)床コートアクリル
堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途刷毛、ローラー 主成分アクリル系 粘度23℃ 85~110KU 主な用途 密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85 希釈剤ビニローゼシンナーB 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)1 光沢つや有り 特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ 膜厚20μm/回 乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分 危険物の性状非水溶性 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)53~58 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)水性床コートアクリル
エコ商品
水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 アスファルト面に塗装してもブリードしません。 塗量のノビが良く、刷毛、ローラー、共に塗りやすい。 耐水性、付着性、耐摩擦性に優れています。 平滑でムラの少ない均一な仕上がりが得られます。
用途一般工場、倉庫、事務所などの床、遊歩道、駐車場などのアスファルト面。 特性耐水 種別床用塗料 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途床、アスファルト 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別1液水性アクリル 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 つやつやあり
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。 成分アクリルエマルションペイン 主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水性・耐久性 塗り面積(1回塗り)(m2)28 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
1個(4L)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある黒。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ブラック 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

タミヤカラーアクリル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。
用途うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり 溶剤 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。警告灯などに。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 クリヤーブルー 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。あざやかなつやありバーガンディー。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 レッド 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つやあり 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある白。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ホワイト 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。塗装した時にツヤのむらが出たり、スミ入れの拭き取りで表面にテカリが出た場合に、表面のツヤを整えるために使用します。セミグロスクリヤーは飛行機モデルなどの半ツヤ仕上げに最適です。小さなパーツの筆塗り用としてはもちろん、エアーブラシ塗装も可能です。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 セミグロスクリヤー 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性半つや 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。フロントフォーク、アウターチューブなどに。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ブロンズ 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやありのピンク。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ピンク 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つやあり 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。明るいつやあり黄色。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 レモンイエロー 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つやあり 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある橙色。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 オレンジ 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。翼端灯などに。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 クリヤーグリーン 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやありの明るい青色。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 スカイブルー 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つやあり 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。かがやきのある銀。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 クロームシルバー 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。鉄色、銃身などに。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ガンメタル 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある茶色。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ブラウン 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある紺。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ロイヤルブルー 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷