光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します
特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます
油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤
色白
容量(mL)300
主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
蛍光・蓄光・反射の効果を高める下塗りスプレーです。スプレーなので塗装が簡単です。速乾で効率よく作業ができます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(透明は除く)、有機溶剤
色白
容量(mL)100
質量(g)135
乾燥時間(分)普通時/約15(20℃)、冬季/約30(5℃)
アズワン品番65-1860-90
危険物の類別非危険物
特性速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)
塗布面積(m2)約0.8~1.2
主成分アクリル樹脂系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性蛍光
危険物の性状非水溶性
関連キーワード