5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性密着性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水 乳白色 タイプ水性 主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦 乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケー化研バイオタイト10
防かび、防藻性に優れた水性合成樹脂エマルションペイントです。下塗材に防かび、防藻性を有する水性ミラクシーラーエコを用いることで、微生物の発生を。ダブルで抑制します。また防火認定材料であり安心して屋内に塗装することができます。(艶有りタイプのみ)
用途かびや藻による汚染箇所の塗り替え、工場、病院内・外装、研究所内装など 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、 各種旧塗(活膜)など 油性 or 水性水性 関連資料(0.39MB) 一般的名称防かび・防藻型水性塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない。
用途内外装 適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:プリーズコート、エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等 質量(kg)20 規格JIS A 6909 複層塗材E 荷姿石油缶 主成分アクリル樹脂エマルション 塗装ローラー 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)5~20(上塗材による) つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
1缶
3,798 税込4,178
4日以内出荷

エスケー化研レナラック 主材
下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。-山立ちが良く、リズム感のあるパターンを形成します。
用途内外装 適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等 質量(kg)20 規格JIS A 6909 複層塗材E 荷姿石油缶 主成分アクリル樹脂エマルション 塗装吹付 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)5~20(上塗材による) 塗坪(m2)吹放し仕上げ:11~15/缶 つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
1缶
3,298 税込3,628
4日以内出荷