カテゴリ

  • 塗料(9)
    • 錆止め/錆転換剤(6)
    • 多用途(1)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント(6)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • 関西ペイント(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(7)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(5)
水性or油性
  • 油性(6)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • トタン(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(7)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • さび止め(9)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(5)
屋内・屋外
主成分
  • アルキド
  • その他(12)
  • アクリル(10)
  • ウレタン(6)
  • エポキシ(22)
  • エマルション(1)
  • シリコン(10)
  • フッ素(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「さび止め塗料」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-21プライマー速乾 DNT(大日本塗料)D-21プライマー速乾DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(20kg)
3日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
用途一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。種別油性 さび止め塗料特性速乾、さびどめ主成分アルキド樹脂系塗料指触乾燥時間(分)20希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(分)30標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グリーンボーセイ速乾 DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ速乾DNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、 油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。種別油性 さび止め塗料特性速乾、防錆主成分変性アルキド樹脂系塗料主な用途鉄・金属指触乾燥時間(分)30希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類グリーン購入法適合
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
5,690税込6,259
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
21さび止めペンPRO サンデーペイント21さび止めペンPROサンデーペイント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(50g)
当日出荷
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用特性速乾、さび止め種別さび止めペイント主成分アルキド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
74さび止めペン サンデーペイント74さび止めペンサンデーペイント
1,398税込1,538
1缶(50g)
当日出荷から3日以内出荷
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用特性速乾、さび止め種別さび止めペイント主成分変性アルキド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
21さびどめスプレーPRO サンデーペイント21さびどめスプレーPROサンデーペイント(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。
用途屋内外鉄部の下塗りに標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4成分アルキッド樹脂系タイプ一般用さび止めペイント乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
トタン専用さびどめ サンデーペイントトタン専用さびどめサンデーペイント(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
古いトタン板やカラートタンへの密着が良く、防錆力が優れています。各種トタン用塗料の下塗りに最適。亜鉛引き鋼板、鉄板にも直接塗れます。一般の鉄部にも、さびどめ塗料として使用できます。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさびどめに。使用場所屋外用特性さびどめ主な用途屋根、鉄、塀、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
さび止めスプレー74 サンデーペイントさび止めスプレー74サンデーペイント(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷
安全性の高い環境配慮型さび止め塗料鉛・クロムフリー ノンフロン消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性速乾、さび止め塗料タイプ変性アルキド
スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイントスーパー油性さびどめ塗料サンデーペイント(11件のレビュー)
629税込692
1缶(80mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途鉄部のさびどめ塗装に。成分合成樹脂(アルキド)種別さびどめ塗料タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント主な用途鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性さびどめ塗料タイプアルキド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら