3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性全艶消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 主な用途 使用場所屋内 主成分2液ウレタンクリヤー配合 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)2~3(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性5分消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)