ウレタン樹脂塗料に特化した高性能な希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。
用途ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄
成分ウレタン樹脂系
特性遅乾
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
ウレタン樹脂塗料に特化した高性能な希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは速乾型で、乾燥スピードが早くなり、作業性が高いです。冬場の使用にも適しています(冬型シンナー)。
用途ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄
成分ウレタン樹脂系
特性速乾
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ウレタン樹脂塗料に特化し、各種法規制に対応しているエコシンナーです。管理濃度が気になるリスクアセスメント対策や作業環境改善活動に最適です。
用途ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、リスクアセスメント対策、作業環境改善活動の推進
成分ウレタン樹脂系
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。
従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。
粉塵や騒音の発生を低減。
4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。
さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。
湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。
さび層中の腐食性イオンを無害化。
用途鉄骨、プラント設備等
色乳褐色
セット内容A液:2.0kg、B液:0.4kg
規格NETIS登録番号 KT-060143-VE
主成分変性ポリウレタン樹脂系塗料
主な用途鉄
希釈剤ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.2L
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)1.5(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防錆、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)3(20℃・三日以内)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.1
1缶(2.4kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ウレタン系の希釈及び洗浄用。
用途ウレタン用シンナー
成分ウレタン系
主な用途床
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(2缶)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード