カテゴリ

  • 塗料(25)
    • 屋根/瓦/トタン用(3)
    • 多用途(3)
    • 床/コンクリート/道路用(1)
    • 壁用(4)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
    • ホビー用塗料(10)
    • 鉄部(1)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント(1)
  • 斎藤塗料(9)
  • エスケー化研(6)
  • スズカファイン(3)
  • シントーファミリー(1)
  • 水谷ペイント(1)
  • ターナー色彩(1)
  • アールジェイ(1)
  • 神東塗料(1)
  • 日亜ペイント(1)
  • 色その他(4)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(6)
  • 色オレンジ系(6)
  • 色グリーン系(9)
  • 色グレー系(4)
  • 色ゴールド系(4)
  • 色シルバー系(4)
  • 色ネイビー系(3)
  • 色パープル系(3)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(8)
  • 色ブルー系(9)
  • 色ホワイト系(10)
  • 色レッド系(8)
  • 色透明(クリア)(6)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(2)
  • 耐久・耐摩耗(6)
  • 耐候(6)
  • 耐油(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(18)
  • 速乾(11)
  • 防水・耐水(24)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(12)
主な用途
  • かわら屋根(3)
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(5)
  • 室内床(3)
  • (1)
  • 木部(2)
  • 鉄部(8)
  • 非鉄金属(1)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(2)
水性・油性
主成分
  • ウレタン
  • その他(12)
  • アクリル(32)
  • エポキシ(8)
  • エマルション(5)
  • シリコン(6)
  • トルエン・キシレン(1)
  • フッ素(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐水塗料」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,498税込2,748
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用分類スプレー主成分ウレタン樹脂適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革主な用途柔軟素材全般、撥水コーティング用塗装【推奨】スプレー塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性柔軟性・伸縮性・耐水性・耐薬品性・耐溶剤性危険物の性状非水溶性伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥
【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液NADウレタンエスケー化研
7,990税込8,789
1缶
3日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応仕様調色対応品主成分ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68)主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,698税込2,968
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用塗装(推奨)スプレー塗装伸縮性(%)150~300適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、39ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革乾燥方式常温乾燥タイプウレタン分類スプレー特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾シャンパンゴールド(光沢有)成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,598税込2,858
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用伸縮性(%)150~300タイプウレタン塗装(推奨)スプレー塗装特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾分類スプレー乾燥方式常温乾燥成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用ブラック(全艶消)適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、35ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革伸縮性(%)150~300タイプウレタン塗装(推奨)スプレー塗装乾燥方式常温乾燥分類スプレー特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,598税込2,858
1本(200mL)
予約販売
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、34ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革塗装(推奨)スプレー塗装タイプウレタンブラック(光沢有)分類スプレー乾燥方式常温乾燥伸縮性(%)150~300特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,498税込2,748
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用クリヤー(全艶消)特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾タイプウレタン塗装(推奨)スプレー塗装適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、31ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革分類スプレー伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,498税込2,748
1本(200mL)
予約販売
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用乾燥方式常温乾燥タイプウレタン分類スプレー伸縮性(%)150~300適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革クリヤー(無色透明)塗装(推奨)スプレー塗装特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロープリズム 一液性 斎藤塗料ウレヒーロープリズム 一液性斎藤塗料
1,198税込1,318
1本(15mL)
当日出荷
角度によって色が変わる!柔軟性特価のウレヒーロー。 ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用タイプウレタン乾燥方式常温乾燥特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、29ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革伸縮性(%)150~300塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーローラスクリ 一液性 斎藤塗料ウレヒーローラスクリ 一液性斎藤塗料
899税込989
1本(15mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用タイプウレタン塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り乾燥方式常温乾燥特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
X・O(油性上塗り) 日亜ペイントX・O(油性上塗り)日亜ペイント
5,798税込6,378
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。 1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です 2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します 3.種々素材に対し、付着性がよい 4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します
用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など硬度F~H (三菱ユニ鉛筆硬度)使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)塗布面積(m2/kg)8~9不揮発分50~55%、硬化剤:37.5±1.0%粘度70~80(白の場合)乾燥時間(分)指触:5~10、半硬化:120~180仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性危険物の性状非水溶性
ルーフスターU エスケー化研ルーフスターUエスケー化研
17,980税込19,778
1セット(16kg)
3日以内出荷
特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターU エスケー化研ルーフスターUエスケー化研
17,980税込19,778
1セット(16kg)
3日以内出荷
特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え主成分弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂セット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主な用途屋根、鋼希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐水、耐候危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
1液NADウレタン エスケー化研1液NADウレタンエスケー化研(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
マシュー アールジェイマシューアールジェイ
19,980税込21,978
1本(4L)ほか
翌々日出荷
室内木部用コーティング塗料。 マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。 健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。 耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。 有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。 木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。 強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。 水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。 ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。 割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。 優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。
用途木部全般 室内用 テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等成分ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水使用方法(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。(3)2時間以上乾燥させてください。(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。(5)マシューを塗布してください(上塗り)。(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。使用の目安1m2あたり約80~100mL主な用途木床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、速乾乾燥時間(指触乾燥)30~40分、(指圧乾燥)4時間以上
【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液マイルドウレタンエスケー化研
8,590税込9,449
1缶
翌々日出荷
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
水性UVカットクリア ターナー色彩水性UVカットクリアターナー色彩(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(170mL)
当日出荷から翌々日出荷
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。危険物の類別非危険物
アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料アトムハウスペイント(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1.5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
ボウジンテックス#5000U 水谷ペイントボウジンテックス#5000U水谷ペイント
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候規格JIS K 5970主成分溶剤系2液型ポリウレタン樹脂主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
1液マイルドウレタン エスケー化研1液マイルドウレタンエスケー化研
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久塗布面積(m2/缶)42~53主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性
ポリンフロアー シントーファミリーポリンフロアーシントーファミリー
11,980税込13,178
1セット(12個)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
熱、油、摩擦、衝撃に強いつやのあるウレタン塗料です。 塗膜は硬く、耐水、耐薬品性に優れています。
用途屋内の床、廊下、階段、建具、家具、木製品透明主成分油性塗料、ウレタン塗料主な用途木床危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品、耐水乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
シントップUPクリーン 神東塗料シントップUPクリーン神東塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
建築外装用として設計された2液常乾形のアクリルウレタン樹脂塗料で、低汚染性と弾性を兼ね備えています。下~中塗層の伸縮に耐え、かつ低汚染性を発揮しますので、防水形複層仕上塗材のトップコートとして用いても硬質仕様以上に低汚染性に優れた仕上が得られます。
用途各種(硬質~軟質)複層仕上塗材のトップコート エポタイルRE(複層仕上塗材RE)、シントーダンエポ(多重架橋形水系エポキシ樹脂下地調整剤)、リフレエース(複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材)などのトップコート。 建物内部のコンクリート面、モルタル面、ストーレ面、PC面などの美装用種別弾性低汚染ポリウレタン樹脂塗料(硬質兼用)主成分アクリルウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート使用量0.25~0.35kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~30特性防水、弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:30分、20℃:10分、(半硬化)5℃:6時間、20℃:2時間つや艶有
リフノン スズカファインリフノンスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(3.2kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。主成分ウレタン系希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20%主な用途外壁、屋根、金属、鋼希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第四石油類/可燃性液体類適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など特性防錆、耐水、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上塗付量(kg/m2)0.08~0.18
ラフトンボースイタイルトップコート スズカファインラフトンボースイタイルトップコートスズカファイン
34,980税込38,478
1缶(15kg)
8日以内出荷
溶剤2液形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適します。
用途建築物内外壁主成分ポリウレタン系セット内容主剤12kg、硬化剤3kg希釈倍率40~60%主な用途外壁希釈剤スズカシンナー#2000塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性トップコート、密着性、防水、弾性、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4以上(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO塗装間隔(23℃)工程内1時間以上24時間以内、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)0.24~0.4
ラフトンボースイタイル水性トップU スズカファインラフトンボースイタイル水性トップUスズカファイン
29,980税込32,978
1缶(16kg)
8日以内出荷
水性1液反応硬化形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。 反応硬化形の耐水性・耐アルカリ性・耐紫外線性・光沢保持性に優れた塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適しています。
用途建築物内外壁主成分ポリウレタン系希釈倍率5~15%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性防水、弾性、耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO塗装間隔(23℃)工程内4時間以上、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)0.24~0.4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら