遮熱サビ止めプライマー東日本塗料¥10,980~税込¥12,078~
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。
さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。
遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。
殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。
用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材特性遮熱、プライマー、防錆、付着性主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16塗装間隔(23℃)6時間