カテゴリ

  • 塗料(6)
    • 屋上/ベランダ(1)
    • 滑り止め(2)
さらに商品を絞り込む
  • エスコ(2)
  • 信越化学工業(1)
  • ミラクール(1)
  • アトミクス(1)
  • 日本特殊塗料(1)
  • 色
    アイボリー系(1)
  • 色
    イエロー系(1)
  • 色
    グリーン系(3)
  • 色
    グレー系(4)
  • 色
    ブラウン系(2)
  • 色
    レッド系(1)
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 外カベ・塀(1)
  • 水性(2)
  • その他(31)
  • アクリル(15)
  • ウレタン(15)
  • エポキシ(10)
  • エマルション
  • シリコン(1)
  • トルエン・キシレン(4)
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
  • 使用場所
    屋内(1)
  • 使用場所
    屋外(4)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「ゴム 塗料」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56) 信越化学工業塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56)信越化学工業
9,798税込10,778
1缶ほか
20日以内出荷
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。仕様溶媒:水主成分エマルジョン比重(硬化前)1.04主な用途外壁、屋上不揮発分40%指触乾燥時間(分)120硬さ(デュロメータA)42密度(硬化後)1.09外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア粘度(Pa・s)7使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性性状硬化後:シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性希釈が容易で作業性が良い
強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg エスコ強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kgエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg塗厚により異なります注意事項塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1アズワン品番65-2258-74危険物の類別非危険物
強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kg エスコ強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kgエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg塗厚により異なります注意事項塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)グレー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1アズワン品番65-2258-73危険物の類別非危険物
アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクールアスファルト舗装用遮熱塗料ロードWミラクール
45,980税込50,578
1缶
7日以内出荷
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。成分水系エマルジョン遮熱塗料質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)主な用途コンクリート・アスファルト塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物
ノンリークコート 日本特殊塗料ノンリークコート日本特殊塗料(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。成分スチレン酢ビエマルション使用場所屋外用特性防水、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上危険物の類別非危険物
アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクスアトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り)アトミクス
14,980税込16,478
1缶(20kg)
3日以内出荷
密着性追従性に優れています。 特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。使用場所屋内外兼用特性耐久、速乾、耐候仕様(用具の手入れ)水主成分特殊変性アクリルエマルション主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で5~10%)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料特長・用途 特長・用途 特長・用途 施工手順標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.20~0.30Kg/m2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら