1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の技術により生まれた安全・安心の防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料です。塗料であれば色彩変更もデザインも自由自在です。 安全・安心・快適な空間を演出します。
用途学校、幼稚園、保育園等の教室・階段・廊下壁ほか 図書館、病院、公共施設の内壁・階段・廊下壁ほか ショッピングセンター、イベントホール、レストラン等の内壁・階段・廊下壁ほか 種別防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分特殊低VOC型エマルション系 主な用途内壁 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~15 特性防汚 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶消
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)