2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。 希釈剤清水 使用後の手入方法清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料特徴と施工仕様例 塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
1缶(4kg)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液不要 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)