14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 透明 成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ タイプ油性 乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃) 主な用途コンクリート、かわら屋根 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性防水、耐久 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水 乳白色 タイプ水性 主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦 乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」のファインシリコンベストは、住宅用化粧スレート屋根の塗替え用塗料です。弱溶剤タイプの1液形ですので臭気がマイルドで下地を選ばず塗装ができ、塗料ロスも少なくすみます。耐UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。「ニッペ 1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤系ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様1液ターペン可溶シリコン樹脂屋根用塗料 荷姿塗料液:石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分シリコン樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7890mL 希釈率(%)10~15 はけ・ウールローラー・エアレススプレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.02MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)44 つやつや有り
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オリエンタル塗料トウキマイルド
環境配慮型 鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス 非常に密着力が優れた塗料なので、シーラーやプライマー等の下塗り塗料を必要としません。 高耐候性 シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。 防藻・防カビ性 カビや藻類の発生を抑え、美観を保ちます。 超高耐候性仕様 トップコートに「タフグロスコート」を塗装して頂くと、フッ素に勝る耐候性が得られます。
用途陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦(塗り替え対象屋根材) 使用場所屋外 特性耐候性・耐久性・防藻・防カビ性 主成分シリコン 仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など。適用下地。コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など。適用素材。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/缶)57~67 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 つやつや有り
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」の白原色です。つや有りホワイト、3分つや有りホワイト、5分つや有りホワイトの3種類よりお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など。適用下地。コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など。適用素材。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 工程上塗り 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1セット(3.2kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。
用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。 種別艶有り 塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地薄型塗装瓦、スレート屋根 塗回数2回 所要量(kg/m2)0.28~0.32 塗坪(m2)46~53 適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様2液形シリコン系屋根用塗料 適合上塗り塗料:ニッペ ファインルーフSi 塗料液 13.5kg 各色 無色 荷姿硬化剤:ハーフ石油缶 主成分シリコン系 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1540mL 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液形シリコン系屋根用塗料 荷姿塗料液:石油缶 主成分シリコン系 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6700mL 希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~63 つやつや有り
1缶(13.5kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アトムメタセラシリコンは、幅広い屋根材に対応する弱溶剤アクリルシリコン樹脂塗料です。 遮熱タイプは従来の遮熱塗料と違い、下塗・中塗りに白色を使用せずに遮熱色の2回塗りでJIS K 5675の屋根用高日射反射率塗料の規格値に入る性能を有した塗料です。 また、緻密な高分子量の樹脂を採用することによりベタ付きの無い塗膜に仕上がり、防汚性に優れ作業中の足跡なども残りにくい設計になっています。
用途金属系(鋼板屋根トタン屋根亜鉛鉄板ガルバリウム鋼板)の屋根に 窯業系(新生瓦プレスセメント瓦波型スレート)の屋根に 鉄骨構造物などに 特性遮熱、つやあり 主成分弱溶剤アクリルシリコン1液型 主な用途トタン、かわら屋根、鉄部 希釈剤塗料用シンナーで5~10%程度希釈 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13.393L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)100~136 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)下塗後2時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上(23℃時) 関連資料塗装仕様表 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアトムマイルドシーラー浸透型、アトムメタルエポサビ
1缶(15kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自のセラミック技術により、緻密な塗膜を形成するため、塗膜表面についた汚れをさらさら落します。 リアルハイブリッドによる特殊架橋により、塗膜の劣化要因である紫外線(UV)、赤外線(熱)気候要因、環境要因から建物を守ります。 特殊シリコン樹脂の微粒化により形成される滑らかな塗膜は、従来の水性塗料と比較して光沢にすぐれ、高級感のある上質な仕上がりが得られます。 水に不溶な強力防藻・防カビ剤を包剤化特殊成分により、均一に分散することに成功しました。水に溶けないため風雨による流出が発生せず、長期間持続性を発揮します。 樹脂、顔料、分子レベルで操作された特殊成分により、軽い塗りごこちとすぐれたレベリング性を発揮。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設などの建築物内外部壁面の上塗り。 各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り。 主な用途建築物内外部壁面 使用場所屋内外兼用 主成分アクリルシリコン樹脂 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2・回 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(ハケ・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 特性防藻、防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックカチオンシーラーマルチⅡ、水性サビカット
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分シリコン系 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8240mL 希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~63 つやつや有り
1セット(15kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢でキレイにあなたの資産を保護。
用途集合住宅、戸建などの内外装 公共施設などの内外装 物流倉庫、工場などの内外装 種別1液反応硬化形水性アクリルエマルション樹脂塗料 主成分1液水性反応硬化型シリコン 主な用途アスファルト 塗布方法中毛ローラー・はけ 使用量0.12~0.15kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り(下塗)「シントー水性Mシーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「スーパーリフレエース」、「ライトリフレ」等 つや艶有
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)