5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の。塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。
用途石材調塗材などの上塗り 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.03MB) 一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研SKフッソクリヤーW
ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の。塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。
用途石材調塗材などの上塗り 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.03MB) 一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4.06kg)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケー化研クールテクトF
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 主成分ふっ素樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング 塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りクールテクトプライマー 適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐久 材質アクリルフッ素樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリルふっ素樹脂 塗布面積(m2)80~128/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16kg)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)