21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分) 危険等級 乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)マジックアート
エコ商品
ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。 貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。 シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。 雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。 上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。 落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。 鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。 特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。 特性耐候 種別落書き防止塗料 主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料 主な用途鋼、塀、コンクリート 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ファインフッソ
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
主成分高耐候性フッ素樹脂系塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セミフロンマイルドは、4フッ化フッ素樹脂と無機成分からなる、1液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、さらに無機成分の導入により、従来のフッ素樹脂塗料に多く見られた主剤/硬化剤の調合が必要な2液型の塗料ではなく、1液型でありながら、2液型と同等以上の耐候性を有しております。さらに低汚染性を付与したことにより、長期間建物の美観を維持することができる次世代の塗料です。なお、1液弱溶剤タイプのため、下地塗膜に幅広く適合し扱い易く、環境にも優しい塗料です。空気中の水分と反応し強固な塗膜を構築するので硬化剤調合の必要がありません。高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。
主成分フッ素樹脂 比重1.1 主な用途外カベ 外観有色液体 固形分65 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 0~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート、その他:雨樋、雨戸(鋼板)等塗替え塗膜のトップコート 適合塗材セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマー・セミフロンエポプライマーⅡ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量0.15~0.18kg/m3/回 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)、夏:3時間以上~3日以内(25~35℃)、春・秋:5時間以上~3日以内(15~25℃)、冬:8時間以上~3日以内(5~15℃) 用具種別刷毛、ローラー、スプレー
1セット(1缶)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

塗るだけで省エネ。室内を熱から守ります。
用途一般倉庫、工場、体育館等の学校施設、戸建て住宅などの屋根材(窯業系素材および金属素材) 工場等のタンク及びプラント設備 膜厚(μm)25 塗布方法はけ・ローラー・スプレー 使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:9時間、20℃:6時間、30℃:4時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部 規格JIS K 5658・JIS K 5659 主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料 主な用途屋根、鉄、外壁 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り つや艶有
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液13.5kgのみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 荷姿石油缶 塗り面積(m2)53~62 主成分フッ素樹脂 質量混合比9:1 希釈剤塗料用シンナーA 内容量(kg)塗料液:13.5 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 つやつや有り
1缶(13.5kg)
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁 主成分水素ふっ素樹脂塗料用中塗り 主な用途倉庫、工場、外壁 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2 使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)スプレー:10~25、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:10日、10℃:7日、20~30℃:5日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗り つや艶有
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁 種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料 主成分水系4フッ化ふっ素セラミック 主な用途倉庫、工場、外壁 膜厚(μm)30 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2 使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗り つや艶有
1セット(4kg)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (938種類の商品があります)

最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部 規格JIS K 5658・JIS K 5659 主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料 主な用途屋根、鉄、外壁 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り つや艶有
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部 種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料 規格JIS K 5658・JIS K 5659 主成分2液溶剤ふっ素樹脂 主な用途屋根、鉄、外壁 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り つや艶有
1セット(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1166種類の商品があります)

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 塗り面積(m2)53~62 主成分フッ素樹脂 質量混合比9:1 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 つやつや有り
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)1液ファインフッソUV
高耐候性:4フッ化フッ素樹脂を使用しているので、緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえ、高い耐候性を発揮できます。 低汚染性: 塗膜表面を親水化していることで、外壁の汚染に対し、すぐれた効果を発揮することができます。 環境にやさしい:弱溶剤希釈タイプですので、環境にもやさしい塗料です。 防藻・防かび:藻・かびの発生を抑制することができます。 高光沢の美しい外観: 高光沢で、かぶりと肉持ちの良い高級感のある美しい仕上りにできます。 抜群の作業性: 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。乾燥性にもすぐれるので冬場の施工にも安心です。 1液架橋:2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。硬化剤を入れる手間がないため、硬化剤の入れ忘れ、計量の煩わしさがありません。ポットライフ(可使時間)がありませんので、塗料をムダにしません。 透湿性: 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 多用途: 各種外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替えに幅広く適用できます。
主な用途外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替え 主成分4フッ化フッ素樹脂 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 適応下地塗り替え改修用(アクリルリシン・吹付タイル・その他旧塗膜)、鉄部、窯業サイディングボード 希釈率(%)はけ・ウールローラー/3~8(1回目)、8~13(2回目)エアレススプレー/3~8(1回目)、3~8(2回目) 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) 関連資料(0.68MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部 主成分無機・有機複合ふっ素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。【特長】。1.強じんな塗膜。「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。2.熱・紫外線に強い。塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。3.高い光沢感。高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.便利な1液タイプ。硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。5.幅広い下地適正。鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。6.個性を引き出すカラーバリエーション。ベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー 荷姿石油缶 塗り面積(m2)鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47 主成分フッ素樹脂 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.8MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB) 乾燥時間塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1缶(14kg)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6604mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

セミフロンマイルドⅡは、4フッ化フッ素樹脂からなる、2液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、雨筋汚れなどの汚染が少ない塗膜を形成します。さらに無機成分の導入により、。従来のフッ素樹脂と比べ高い耐候性を有しております。また、溶剤の溶解力が弱く下地を侵すことが少ないことから、幅広い種類の下地塗膜に塗装することが出来ます。常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。
主成分フッ素樹脂 比重主剤:1.1、硬化剤:1.0 主な用途外カベ 外観主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明 固形分主剤:60、硬化剤:80 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 0~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1 塗布量0.15~0.18kg/m3/回 可使時間(時間)夏:3以内(25~35℃、塗装間隔:2時間以上~7日以内)、春・秋:5以内(15~25℃、塗装間隔:4時間以上~7日以内)、冬:8以内(5~15℃、塗装間隔:6時間以上~7日以内) 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃) 用具種別刷毛、ローラー、スプレー
1セット(1缶)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 荷姿塗料液:石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7097mL 希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50 つやつや有り
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8643mL 希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50 つやつや有り
1セット(15kg)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セミフロンスーパーマイルドⅡは、特殊変性したオルガノポリシロキサン系樹脂と4フッ化フッ素樹脂からなる2液常温反応硬化形の弱溶剤無機フッ素塗料です。熱や紫外線に安定なポリシロキサンをフレキシブル性に優れた特殊成分を用いて樹脂を変性することで、無機の特長である優れた耐候性・耐汚染性と有機の特長である耐屈曲性・耐クラック性双方を兼ね備えた次世代の塗料です。なお、弱溶剤タイプのため、扱い易く、環境にも優しい塗料です。反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。超高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。主成分が無機質であるため、難燃性に優れています。従来の無機系塗料に比べて、耐アルカリ性、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。常温で硬化し、優れた塗膜性能を発現します。
主成分フッ素樹脂 比重主剤:1.14、硬化剤:1.00 主な用途外カベ 外観主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明 固形分主剤:49、硬化剤:38 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 0~10% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート 適合塗材セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマーⅡ 混合比5:1 塗布量0.15~0.18kg/m3/回 可使時間(時間)夏:3以内(25~35℃、塗装間隔:2時間以上~7日以内)、春・秋:5以内(15~25℃、塗装間隔:4時間以上~7日以内)、冬:8以内(5~15℃、塗装間隔:6時間以上~7日以内) 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃) 用具種別刷毛、ローラー、スプレー
1セット(1缶)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能高耐候性、遮熱 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8075mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1セット(15kg)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)