11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。 最小目盛1℃ 全長(mm)210 質量(g)約48 寸法Φ28×(H)210mm 測定範囲(℃)-5~55 精度±1℃ 測定対象湯音 設置方式手持ち 使用場所風呂 アズワン品番0-9105-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

壁掛け用
1目盛(℃)2 材質アルミ タイプ壁掛け 測定範囲(℃)0~150 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 温度計の種類サウナ用温度計
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール 寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25 全長(mm)180 ホワイト 材質(本体)AS/ABS 質量(g)約64 測定範囲(℃)10 ~ 50 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25 表示範囲(温度)10~50℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)10 ~ 50 設置方式壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
779 税込857
当日出荷

赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS 寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45 全長(mm)170 材質(本体)PS 質量(g)約70 測定範囲(℃)20 ~ 60 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45 分解能2℃ 温度測定範囲(℃)20~60 測定対象湯音 表示範囲(温度)20~60℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)20 ~ 60 設置方式お湯に浮かべる 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂 全長(mm)175 温度測定範囲(℃)0~60 測定対象湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20 設置方式吸盤式 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0601 TKG品番(2017)6-0559-0501 温度計の種類棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷

適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60 1目盛(℃)2 材質プラスチック 全長(mm)195 タイプ縦浮きタイプ 本体寸法(mm)195×36×29 本体質量(g)48 測定対象湯音 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定 動画あり
高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス 質量(g)55(電池含) 本体寸法(mm)95×75×30 測定対象湯音 オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後 測定間隔5秒 温度表示方式デジタル 温度計の種類風呂用温度計
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。 測定対象湯音 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様が喜ぶボート型湯温計
用途赤ちゃん用 入浴時の湯温測定 測定対象湯音 使用場所風呂 設置方式手持ち アズワン品番0-6040-02 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

冬期入浴の危険を知らせるヒートショックセンサーです。ヒートショックに関連する年間の死亡者数は推計19000人と言われており交通事故で亡くなる方よりはるかに多いといわれています。 一番の原因は居間、脱衣所、浴室の温度差にあると考えられており、体全体が露出する入浴時に多く発生する傾向にあります。 ヒートショックセンサーは、脱衣所・浴室間の温度を計測しヒートショックのリスクが高まっている時、音・光・表示でその危険を知らせます。
測定対象風呂・サウナ用 仕様【ヒートショックアラート】ビープ音、LEDランプ、液晶表示、アラート時間帯設定【2点間温度計測】脱衣所、浴室 センサー人感センサー 寸法(縦×横)(mm)125×60 温度センサー2ヵ所同時測定 液晶サイズデジタルLCD 電池単4電池 1本
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷