ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル樹脂製
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
寸法(mm)バックル:35×45×12
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)50
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)100
材質(ベルト)ポリエステル
お得な2個セットです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定等に
ベルト長さ(m)3
最大荷重(kg)100
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)2
耐荷重(kg)20
破断強度(kg)100
アズワン品番64-5135-55
メーカー商品コード4348341
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)20
破断強度(kg)100
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
関連キーワード