高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。
材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
色ブルー
最大使用荷重(t)0.15
破断強度(kN)6
2018年トラスコ掲載ページ7 1437
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業
最大使用荷重(t)0.15
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)0.15
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。
SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。
最大使用荷重(kg)150
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.45
ベルト色ブラック
端末仕様エンドレス
ベルト厚(mm)1.8
材質(ベルト)ポリエステル
破断荷重(kg)750
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
関連キーワード