4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250 最大使用荷重(kg)250 自重(g)300
1セット
699 税込769
4日以内出荷

パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3173 適合機種ECW100、ECW200 セット内容本体2個 材質スチール、ナイロン 幅(mm)180 質量(kg)1.3 高さ(mm)110 奥行(mm)180 定格荷重(t)0.25 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)1250 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

富士製作所シルバーホイスト
エコ商品
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用 出力(kW)0.6 定格電圧(V)(単相)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ 使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相 モーター極数(P)4
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)