18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6 巻取長さ(m)15
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動 本体質量(kg)13.5 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
59,980 税込65,978
33日以内出荷

富士製作所シルバーホイスト
エコ商品
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用 出力(kW)0.6 定格電圧(V)(単相)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)