3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)19 タイプ電動式 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 揚程(m)29 コード長さ(m)5 主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496 最大荷重(kg)200
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
吊上荷重200kgの実力
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm) 質量(kg)19(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

富士製作所シルバーホイスト
エコ商品、RoHS
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用 出力(kW)0.6 定格電圧(V)(単相)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)