6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。 付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3172 適合機種ECW200 セット内容本体2個 材質スチール 幅(mm)85 質量(kg)1.5 高さ(mm)60 奥行(mm)250 使用荷重(kg)400 破断荷重(kg)2000 車径(mm)75 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.4
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ 使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相 モーター極数(P)4
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーエッチ工業シメロンX 400Kg
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用 トラスコ品番808-0512 質量(kg)2.4 寸法A(mm)235 ワイヤー径(Φmm)6 寸法D(mm)18 寸法B(mm)145~1.335 寸法C(mm)230 安全荷重(kg)400 ワイヤー長(mm)1.6 最大使用荷重(t)0.4 適合ワイヤON-6W
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷