種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
最大荷重(t)1
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
モーター極数(P)4
関連キーワード