カテゴリ
- 研磨材(59)
- 鉄工ヤスリ(1)
- ダイヤモンドヤスリ(32)
- 布ペーパー(9)
絞り込み
形状

その他(6)

三角(10)

丸(9)

半丸(8)

平(12)

楕円(1)

菱(1)

角(14)
適合材
- アルミ(13)
- ガラス(6)
- ステンレス(11)
- セラミックス(9)
- 木工(7)
- 樹脂(8)
- 石膏ボード(1)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(2)
幅(mm)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.5(3)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 3.8(2)
- 3.9(2)
- 4(3)
- 4.2(2)
- 4.3(3)
- 5(2)
- 5.4(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 11(2)
- 12(1)
- 幅(mm)をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 16(1)
- 25(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 60(1)
- 70(2)
- 80(2)
- 110(1)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(14)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(1)
粒度・番手
- 100
- 6(43)
- 60(42)
- 80(56)
- 120(88)
- 140(101)
- 150(104)
- 170(121)
- 180(42)
- 200(126)
- 240(56)
- 270(32)
- 300(33)
- 320(43)
- 325(36)
- 400(153)
- 600(110)
- 800(47)
- 1000(41)
- その他(80)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- ツボサン(4)
- TRUSCO(5)
- STRAUSS(10)
- モーター印(8)
- インターナショナルダイヤ(8)
- ヤマグチ(6)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ディアー印(2)
- エスコ(1)
- 光陽社(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 理研コランダム(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ミネシマ(1)
- Bcross(1)
ツボサン・TRUSCO・STRAUSS・モーター印・インターナショナルダイヤ・ヤマグチ・ヤナセ(柳瀬)・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・ディアー印・エスコ・光陽社・FUJI STAR(三共理化学)・3M(スリーエム)・SK(新潟精機)・理研コランダム・BIGMAN(ビッグマン)・ミネシマ・Bcross
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「鑢」の検索結果

シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
布ヤスリ(1枚入)
FUJI STAR(三共理化学)(18件のレビュー)¥169税込¥1861枚当日出荷空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。寸法(mm)230×280砥材AA基材綿布RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーシリーズ布やすり
TRUSCO(13件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
金属用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)エメリー形状平厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
3pcsスポンジヤスリ
Bcross¥519税込¥5711セット当日出荷仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25
六角軸ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
手研磨ロールヤスリ 荒目
3M(スリーエム)¥759税込¥8351個当日出荷用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#100幅×全長(mm×m)64×1.4
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンド鑢 (平面用/薄刃)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌日出荷柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。長さ(mm)コーティング:60形状薄型フラット (先端R)粒度電着ダイヤモンド#100厚さ(mm)コーティング部:0.7寸法(mm)やすり:100×10ハンドルEA826VL-0
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
TRUSCO¥139税込¥1531袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥82税込¥901枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。寸法(mm)280×230
電着ダイヤモンドヤスリ
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。粒度#100全長(mm)215刃長(mm)80
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)
STRAUSS¥4,798~税込¥5,278~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥7,598~税込¥8,358~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット
リューター(日本精密機械工作)¥17,980税込¥19,7781セット(5本)3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。セット内容平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ粒度#100全長(mm)80刃長(mm)80セット数5本入
ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)
STRAUSS¥9,798~税込¥10,778~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)軸角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
研磨布
理研コランダム(17件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(50枚)当日出荷布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています基材平織シートサイズ(mm)228×280砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381箱(25枚)当日出荷網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維シートサイズ(mm)230×280接着剤R/R(レジボンド)
電着ダイヤ 刃研ぎ用
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷刃研ぎ専用のダイヤディスク。両面ダイヤで大変お得です。粒度#100穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤ角シート両面テープ全面電着#100
ヤマグチ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6962材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)56.8タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#100
ヤマグチ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6965材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)58.1タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100
ヤマグチ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6953材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)49.5タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100
ヤマグチ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6959材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)48.5タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#100
ヤマグチ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6956材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)38.7タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど