カテゴリ

  • 研磨材(32)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(6)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(7)
    • 軸付砥石(19)
絞り込み
適合材
  • その他(2)
  • ステンレス(5)
  • (9)
粒度・番手
  • 120
  • 80(2)
  • 100(11)
  • 130(3)
  • 140(24)
  • 140~325(1)
  • 140~1200(3)
  • 170(9)
  • 180(8)
  • 200(17)
  • 220(4)
  • 230(12)
  • 240(2)
  • 270(9)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 320(7)
  • 325(11)
  • 600(12)
  • 1000(4)
ブランド
  • クレトイシ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • PFERD 馬印(8)
  • 岡崎精工(7)
  • ミニター(2)
  • 永興電機工業(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CBN」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCOボラゾンインターナルバー(3mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ電着軸付 E-Pバー CBNクレトイシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ)内研用極小系電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3砥粒CBN
CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
両頭くん カップ型(CBN) 岡崎精工両頭くん カップ型(CBN)岡崎精工
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
粒度120砥粒層の厚さX(mm)4
CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
CBNバー エスコCBNバーエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3粒度#120全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6仕様CBN砥粒
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120PFERD 馬印
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)16(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 4x5x3x50 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 4x5x3x50 #120PFERD 馬印
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
粒度120軸径(Φmm)3材質CBN(電着ボンド)質量(g)24(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)45
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 6x6x6x60 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 6x6x6x60 #120PFERD 馬印
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
粒度120軸径(Φmm)6材質CBN(電着ボンド)質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)54首下長(mm)19
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120PFERD 馬印
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)22(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
CBN電着バー NSK(ナカニシ)CBN電着バーNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
仕様CBN砥粒軸径(Φmm)6
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円筒粒度120全長(mm)50質量(g)8刃長(mm)5砥粒CBN
両頭くん Vフェイス型(CBN) 岡崎精工両頭くん Vフェイス型(CBN)岡崎精工
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150厚さ(mm)16穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)16砥粒層の厚さX(mm)3.5
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
外径(mm)100穴径(mm)17粒度120
両頭くん L字型(CBN) 岡崎精工両頭くん L字型(CBN)岡崎精工
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)10砥粒層の厚さX(mm)2
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 6x3x45 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 6x3x45 #120PFERD 馬印
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)3粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 8x6x60 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 8x6x60 #120PFERD 馬印
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
粒度120軸径(Φmm)6材質CBN(電着ボンド)質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52首下長(mm)10
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 3x3x45 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 3x3x45 #120PFERD 馬印
19,980税込21,978
1箱(5本)
4日以内出荷
粒度120軸径(Φmm)3材質CBN(電着ボンド)質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)42首下長(mm)6
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 10x6x60 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 10x6x60 #120PFERD 馬印
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)15(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])49600(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)50首下長(mm)5
両頭くん コの字型(CBN) 岡崎精工両頭くん コの字型(CBN)岡崎精工
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)10
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電着CBNバー 永興電機工業電着CBNバー永興電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000
電着CBNバー 永興電機工業電着CBNバー永興電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
両頭くん ストレート型(CBN) 岡崎精工両頭くん ストレート型(CBN)岡崎精工
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
粒度120砥粒層の幅W(mm)2
ミニモ レジンボンドCBNバー JA ミニターミニモ レジンボンドCBNバー JAミニター
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から翌々日出荷
仕様CBN砥粒軸径(Φmm)3質量(g)9
CBN電着バー NSK(ナカニシ)CBN電着バーNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3仕様CBN砥粒
CBN電着バー NSK(ナカニシ)CBN電着バーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)8砥粒CBN